カテゴリ
- メカニカル部品(218)
- 制御機器(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
- 農業機械(117)
- 測定用品(84)
- バイク部品(72)
- オフィス家具(61)
- 自転車部品(56)
- 自動車補修部品(38)
- 安全用品(31)
- 家電(30)
- 切削工具(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- パソコン/周辺機器(22)
- 梱包用品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 機構部品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 学童・教育用品(7)
- 縫製用品(6)
- 防犯用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(214)
- CKD(141)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- 高島計器(60)
- omron(オムロン)(54)
- Panaracer(パナレーサー)(54)
- Aratas(旧:omron)(23)
- Nikon(ニコン)(17)
- unitech(17)
- SAMTEC(15)
- ALBA(アルバ)(14)
- ダイニチ工業(13)
- NACHI(不二越)(13)
- エフ・アール・シー(12)
- NTB(9)
- TOTIME(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- DNライティング(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d2f」の検索結果

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から93日以内出荷高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F
Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から85日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から88日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から107日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UP
MARUTO(大久保製作所)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷熱を遮る生地で荷物の温度を保ち、外気の暑さと寒さを通さない。カゴカバーの下部生地に遮光フィルムを内蔵しているため、カゴ内の荷物を弱保冷・弱保温できます。荷物が増えると、自然にカバーの高さが15cmアップ!トイレットペーパーなどの背の高いものを入れるときや、たくさん買い物した日でも安心。L字底板はポケットになっており、保冷・保温剤を入れることでカバー内の温度を保ちやすくなります。さらに、メッシュ素材のため結露が生じにくい!。保冷・保温バッグと併用すると、冷凍品や冷蔵品、温かいものをより効果的に守ることができます。※冷たいものと温かいものを一緒に入れることはおやめください。カバーの開口部が大きく、フタが横開きだから、荷物の取り出しがらくらく。電動アシスト自転車の大きなサイズのカゴでも、ボタンでしっかりフィット。用途前カゴ専用。材質:色生地 300Dポリエステル(裏:PUコート)、シルバー生地 150Dポリエステル(表:SVコート)/遮光遮熱特殊フィルム、内材 発泡PEシート。電動アシスト車のワイドカゴにも対応。適応カゴサイズ:カゴ周囲 122~147cm、カゴ深さ 23~29cm。付属品:カバー本体、底板
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から116日以内出荷質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥97,980~税込¥107,778~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。 コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。トラスコ品番819-1376材質導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)700表面抵抗値(Ω)106以下適合コンテナCR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)18特性導電性外寸法・奥行(mm)366
2MP POCドームカメラ
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781台当日出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.9ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
Penta 2段式厚手前カゴカバー
MARUTO(大久保製作所)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷カゴにカバーを被せて上部4箇所のヒモとスソヒモを結び、カバー背面の面ファスナーを留めれば完成。天面に厚手芯材を使用しているので、しっかり感がありファスナーもスムーズに開閉!水もたまりづらく雨の日でも安心して使用できます。荷物の多さでカバーの容量がプラス20cmUP!!ヘルメットの盗難防止にもお使い頂けます。600デニールの丈夫な厚手生地を使用。色あせしやすい上部の黒生地は耐光性の優れた特殊生地なので、長く使用することが可能。カバー両サイドのゴムで、一般前カゴから電動アシスト車対応。本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。本製品は荷物の盗難防止を目的としておりますが、完全に防ぐものではございません。貴重品などの扱いには十分に注意してください。自然光や風雨になど経年による劣化は避けられませんので、ご了承ください。付属品カバー本体×1材質生地:ポリエステル(黒生地 裏:アクリルカラーコーティング 色生地 裏:ウレタンコーティング)、芯材:発泡PE質量(g)約340(使用時約320)
2段式バスケットカバー ステップ 前用
MARUTO(大久保製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から10日以内出荷2段式で容量UP!荷物が増えても安心。 ハンドル側から開閉が出来るので荷物の出し入れもらくらく サイドのゴムとスソの絞りで普通サイズ~電動アシスト車の大きなカゴまでフィット 安心の撥水力 雨除け・ほこり除け・盗難防止・荷物の多い日に!
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMV
ノーリツ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
ピックアップバスケットカバー前用2
MARUTO(大久保製作所)¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷リニューアル:前開きから横開きになって荷物の出し入れが楽になり、大きいサイズのかごにも対応。カバーのズレ落ち防止の紐が追加になりフィットボタンも2つから3つに変更になり電動アシスト車の大きなカゴから一般カゴでもしっかりフィットします。 荷物に合わせて約15cm容量UP 20リットルから35リットルに容量UP カバーのふたが大きく開くから荷物の出し入れがサッとできます。 ひったくり防止 外から中身が見えません材質表・裏生地/ポリエステル(裏PUコーティング)内側/発泡EVA容量(L)20~35適合寸法(cm)カゴ周囲:約122~147 カゴ深さ:約23~29
ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点)
マスプロ電工¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約89°、垂直:約49°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)
Merck(メルクミリポア)¥499,800~税込¥549,780~1式翌々日出荷超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
サイクロン式掃除機
三菱電機¥43,980税込¥48,3781式7日以内出荷軽さと多彩な機能がうれしいサイクロン。軽量&コンパクトだから、リビングはもちろん階段のお掃除もスイスイ。さらに、ビッグハンドルで持ち運びもラクラク。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。らくピタ機構:ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。すみずみブラシ:伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部の2ヶ所にすみずみブラシ搭載。ブラシが入らない狭い場所など、掃除しにくい場所はすみずみブラシ。遠心力によって風とゴミを分け、強い吸引力を実現。様々な床面のゴミもしっかり吸い取る2種類の植毛:掻き出し植毛と拭き植毛の2種類の植毛を採用して、じゅうたん・畳・フローリングどこでもしっかりと吸い取れる日本家屋に適したブラシ。掻き出し植毛により、カーペットやじゅうたんの奥まで入り込んでしまったゴミを掻き出し、拭き植毛によって床面を拭き掃除いたします。床面からブラシが浮きづらい「らくピタ機構」:床にぴったり吸い付く「らくピタ機構」とゴミを掻き出しながら進む自走ブラシを搭載。壁ぎわスッキリバンパー:ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。「快速からみにくい自走ブラシ」で毛がからみにくい。「らくリーニングヘッド」で回転ブラシのお手入れの負担を軽減:壁ぎわの掃除をしながら回転ブラシについた毛やゴミをクリーニング。毛がらみ除去機能:吸引力の低下につながる毛のからみも、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去。お手入れのわずらわしさを軽減します。「テッシュdeガード」でお手入れ回数を軽減:ティッシュをセットすることで、フィルターのお手入れ回数を軽減します。【NEW】回転ブラシに、ウイルス抑制加工とアレルパンチ加工を採用:植毛に、ウイルス抑制加工(紫色)とアレルパンチ加工(赤色)を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。ふきブラシにもウイルス抑制加工を追加し、より清潔性がアップしています。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)・コード巻き込みボタン):本体ハンドル部、手元ハンドル部、回転ブラシ樹脂部に加えプレート(くし歯)、コード巻き込みボタンにも抗菌加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃がさない!付属品サッシノズル、お手入れブラシ(本体装着品)仕様【お手入れ】快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能、ティッシュdeガード、【清潔性】SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部/手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン/プレート(くし歯)、ウイルス抑制:回転ブラシ/拭き植毛(紫色)、ふきブラシ/拭き植毛(緑色)、アレルパンチ:回転ブラシ/掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:ダストケース/回転ブラシ/フィルター、排気性能 :0.5μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、らくピタ機構色メタルグレータイプ【ダストケース】フィルター、【ブラシ】自走式パワーブラシ:らくリーニングヘッド/毛がらみ除去機能/ウイルス抑制植毛/アレルパンチ植毛/回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)抗菌加工/フラットヘッド機構/壁ぎわスッキリバンパー/ふきブラシ(フローリング用)消費電力(W)850~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.4吸込仕事率(W)300~約80集塵容量(L)0.6(ゴミ捨てラインまで)運転音(dB)64~約59標準質量(kg)3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×220
紙パック式掃除機
三菱電機¥49,980税込¥54,9781式7日以内出荷軽さも、吸引力も、清潔性も。みんなにうれしい使いやすさへ。軽いから家中どこでもラクラクお掃除。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。らくピタ機構:ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。2WAYロングノズル:高いところや、家具のすき間など、らくらくお掃除。さらにワンタッチでブラシの角度を変えられます。すみずみブラシ:伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部の2ヶ所にすみずみブラシ搭載。ブラシが入らない狭いすき間など、掃除しにくい場所はすみずみブラシ。強い吸引力:グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。様々な床面のゴミもしっかり吸い取る2種類の植毛:掻き出し植毛と拭き植毛の2種類の植毛を採用して、じゅうたん・畳・フローリングどこでもしっかりと吸い取れる日本家屋に適したブラシ。掻き出し植毛により、カーペットやじゅうたんの奥まで入り込んでしまったゴミを掻き出し、拭き植毛によって床面を拭き掃除いたします。床面からブラシが浮きづらい「らくピタ機構」:床にぴったり吸い付く「らくピタ機構」とゴミを掻き出しながら進む自走ブラシを搭載。壁ぎわスッキリバンパー:ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。「快速からみにくい自走ブラシ」で毛がからみにくい。「らくリーニングヘッド」で回転ブラシのお手入れの負担を軽減:壁ぎわの掃除をしながら回転ブラシについた毛やゴミをクリーニング。毛がらみ除去機能:吸引力の低下につながる毛のからみも、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去。お手入れのわずらわしさを軽減します。大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。【NEW】回転ブラシに、ウイルス抑制加工とアレルパンチ加工を採用:植毛に、ウイルス抑制加工(紫色)とアレルパンチ加工(赤色)を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。ふきブラシにもウイルス抑制加工を追加し、より清潔性がアップしています。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)・コード巻き込みボタン):本体ハンドル部、手元ハンドル部、回転ブラシ樹脂部に加えプレート(くし歯)、コード巻き込みボタンにも抗菌加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない!付属品2WAYロングノズル、紙パック(MP-9)仕様【お手入れ】快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能、【清潔性】SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部/手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン/プレート(くし歯)、ウイルス抑制:回転ブラシ/拭き植毛(紫色)、ふきブラシ/拭き植毛(緑色)、アレルパンチ:回転ブラシ/掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ/フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構色ホワイトゴールドタイプ【ブラシ】自走式パワーブラシ:らくリーニングヘッド/毛がらみ除去機能/ウイルス抑制植毛/アレルパンチ植毛/回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)抗菌加工/フラットヘッド機構/壁ぎわスッキリバンパー/ふきブラシ(フローリング用)消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5吸込仕事率(W)450~約90集塵容量(L)1.5運転音(dB)65~約58標準質量(kg)3.9(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム
マスプロ電工¥319,800税込¥351,7801セット3日以内出荷セット内容OC2-D2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応
ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム
マスプロ電工¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷セット内容OC2-D2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
カゴカバー D-2FSV D-Ⅱ 2段式前バスケットカバー
MARUTO(大久保製作所)¥1,198税込¥1,3181枚10日以内出荷面ファスナーを外すと大容量。ファスナーを開けてもずれないバンド付き。撥水加工。盗難防止。カラー:シルバー。適応カゴサイズ:周囲100~126cm程度(丸カゴ、角カゴ共通)材質ポリエステル(シルバーコーティング)/EVA(フタ中張り)色シルバー
Amphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG
AMPHENOL¥729税込¥8021袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
マイチルト・リジット3D F-2
松永製作所¥239,800税込¥239,800非課税商品1台3日以内出荷小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。色ブルー
トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状フラット・トグル機械的寿命50000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】3適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124許容電流(A)2.2フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)184
旋削インサート D2FIX-RN
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(5個)8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)14.5厚さS(mm)5
旋削インサート D2FIX-FN
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用仕様右勝手コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)13.9厚さS(mm)5
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
...