カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,807)
- 油圧機器・油圧ホース(697)
- 制御機器(455)
- オフィス家具(342)
- メカニカル部品(313)
- 自動車純正部品(245)
- 電気材料(194)
- バイク純正部品(142)
- 農業機械(117)
- 測定用品(97)
- バイク部品(71)
- 自転車部品(54)
- 科学研究・開発用品(50)
- 自動車補修部品(40)
- 家電(38)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 安全用品(31)
- パソコン/周辺機器(28)
- 切削工具(27)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 保管用品(24)
- 梱包用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 介護用品(15)
- 物流用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 機構部品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 縫製用品(6)
- 作業工具(6)
- 防犯用品(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 住設機器(4)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(3,319)
- オカムラ(岡村製作所)(339)
- SAMTEC(241)
- KANA(片山チエン)(214)
- MAZDA(マツダ)(193)
- CKD(157)
- YAMAHA(ヤマハ)(138)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- VISHAY(79)
- MICROCHIP(76)
- シグマ光機(59)
- 長野計器(57)
- omron(オムロン)(55)
- Panaracer(パナレーサー)(52)
- エスコ(29)
- ADVANTEC(29)
- サンコー(三甲)(23)
- Aratas(旧:omron)(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d2f」の検索結果

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から92日以内出荷高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F
Aratas(旧:omron)(40件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から84日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から106日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から87日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UP
MARUTO(大久保製作所)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷熱を遮る生地で荷物の温度を保ち、外気の暑さと寒さを通さない。カゴカバーの下部生地に遮光フィルムを内蔵しているため、カゴ内の荷物を弱保冷・弱保温できます。荷物が増えると、自然にカバーの高さが15cmアップ!トイレットペーパーなどの背の高いものを入れるときや、たくさん買い物した日でも安心。L字底板はポケットになっており、保冷・保温剤を入れることでカバー内の温度を保ちやすくなります。さらに、メッシュ素材のため結露が生じにくい!。保冷・保温バッグと併用すると、冷凍品や冷蔵品、温かいものをより効果的に守ることができます。※冷たいものと温かいものを一緒に入れることはおやめください。カバーの開口部が大きく、フタが横開きだから、荷物の取り出しがらくらく。電動アシスト自転車の大きなサイズのカゴでも、ボタンでしっかりフィット。用途前カゴ専用。材質:色生地 300Dポリエステル(裏:PUコート)、シルバー生地 150Dポリエステル(表:SVコート)/遮光遮熱特殊フィルム、内材 発泡PEシート。電動アシスト車のワイドカゴにも対応。適応カゴサイズ:カゴ周囲 122~147cm、カゴ深さ 23~29cm。付属品:カバー本体、底板
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D2F
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
ホルダ フユエルパイプ 4D2-F1374-00
YAMAHA(ヤマハ)¥419税込¥4611個3日以内出荷主な適合純正品番4D2-F1374-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
...