カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(975)
  • オフィス家具(516)
  • 自動車純正部品(463)
  • 制御機器(399)
  • メカニカル部品(239)
  • 農業機械(206)
  • バイク部品(183)
  • 配管・水廻り設備部材(129)
  • 測定用品(102)
  • 自動車補修部品(102)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 切削工具(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 空調・電設資材(56)
  • 機構部品(36)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • バイク純正部品(28)
  • 建築金物(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 作業服(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 家電(11)
  • 照明(9)
  • 梱包用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • カー用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • SMC(903)
  • オカムラ(岡村製作所)(509)
  • MAZDA(マツダ)(444)
  • BIGM(丸山製作所)(203)
  • CKD(99)
  • omron(オムロン)(77)
  • PMC(72)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(64)
  • THK(63)
  • MURATA(村田製作所)(62)
  • シグマ光機(54)
  • ODELIC(オーデリック)(48)
  • IKO(日本トムソン)(34)
  • NACHI(不二越)(31)
  • ダイヤトレンド(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 長野計器(26)
  • イスカル(24)
  • ATEN(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(664)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(554)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(45)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(6)
  • レンタル(2)
  • 組立・設置・取付(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2r」の検索結果

3,961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(61件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
HIDバーナー 6500K D2R/S カシムラHIDバーナー 6500K D2R/Sカシムラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2R)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D2R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D2R)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)64
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D2R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D2RSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2R)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2R)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)80
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D2R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D2RSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)64
(90981)ヘッドランプバルブD2R トヨタ(90981)ヘッドランプバルブD2Rトヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D2R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D2RSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)80
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D2R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D2RSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブHIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200取扱説明書(0.35MB)適合バルブタイプD2R
アルティノンフラッシュS D2R 85V35W フィリップスアルティノンフラッシュS D2R 85V35Wフィリップス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(AY09P)BULB-XENON D2R ニッサン(AY09P)BULB-XENON D2Rニッサン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(09471)バルブ(12V35W/D2R) スズキ(09471)バルブ(12V35W/D2R)スズキ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(BNZ05)BURNER XENON/ D2R  35W 三菱ふそう(BNZ05)BURNER XENON/ D2R 35W三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
アルティノHID D2R 6000KPHILIPS フィリップスアルティノHID D2R 6000KPHILIPSフィリップス
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用  12/24V共用 K&M純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用K&M
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
D2R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
738税込812特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
小形基本スイッチ D2RV omron(オムロン)小形基本スイッチ D2RVomron(オムロン)(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から92日以内出荷
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
無地マットゴールドロールシール HEADS(ヘッズ)無地マットゴールドロールシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
799税込879
1袋(500枚)
当日出荷
マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
材質
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(34件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネルネグロス電工
2,098税込2,308
1個
当日出荷から17日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
コノエダブル H&HコノエダブルH&H
579税込637
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
材質ABS樹脂製
LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカーLETTER DECALステッカーゼネラルステッカー(5件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から17日以内出荷
アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴あきタイプ)ネグロス電工(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
SDコーン 赤色 ブラスト興業SDコーン 赤色ブラスト興業
3,500税込3,850
1本ほか
翌日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3ベース寸法(mm)360×360
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手後カゴカバーMARUTO(大久保製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
カゴにカバーを被せて上部4箇所のヒモを結べば、スソゴム構造で簡単装着。天面に厚手芯材を使用しているので、しっかり感がありファスナーもスムーズに開閉!水もたまりづらく雨の日でも安心して使用できます。荷物の多さでカバーの容量がプラス12cmUP!!ヘルメットの盗難防止にもお使い頂けます。600デニールの丈夫な厚手生地を使用。色あせしやすい上部の黒生地は耐光性の優れた特殊生地なので、長く使用することが可能。カバー両サイドのゴムで、一般カゴ(24リットル)から特大後カゴ(34リットル・スライドカゴ適用)まで幅広いサイズにピッタリフィットします。(ヒモを取り付け出来ないカゴには使用不可)本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。本製品は荷物の盗難防止を目的としておりますが、完全に防ぐものではございません。貴重品などの扱いには十分に注意してください。自然光や風雨になど経年による劣化は避けられませんので、ご了承ください。
付属品カバー本体×1材質生地:ポリエステル(黒生地 裏:アクリルカラーコーティング 色生地 裏:アクリルカラーコーティング)、芯材:発泡PE質量(g)約360(使用時)約340
アルミD環止め 2ツ穴 DBLTACTアルミD環止め 2ツ穴DBLTACT(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
教育用ドッジボール2号 MIKASA (ミカサ)教育用ドッジボール2号MIKASA (ミカサ)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。
材質ゴム質量(g)300~320円周(mm)610~630
デンコーマーカー 未来工業デンコーマーカー未来工業
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・布などに書ける速乾性の万能マーカーです。 どこに書いても鮮やかに発色し、耐水性、耐候性に優れています。 塩ビシートや塩ビタイル等に色移りしにくい顔料インキのマーカーです。
仕様3mm丸芯商品タイプ使い切り本体
極細ナイロン江戸打ちひも まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひもまつうら工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(150m)
当日出荷から10日以内出荷
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
近接センサ E2S用取りつけ金具 omron(オムロン)近接センサ E2S用取りつけ金具omron(オムロン)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
2,600税込2,860
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブルダイヤトレンド
6,900税込7,590
1本
当日出荷
三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
2,100税込2,310
1本
当日出荷
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
...