カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「d2rv-g」の検索結果

小形基本スイッチ D2RV
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から92日以内出荷悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
ステーA
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ステーA図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.79、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.79、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.79、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.79、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.79、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.79、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.79、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.79、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.79、MSA513R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.79、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MSA415R4C-125(8.5) フレーム部品_No.79、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.79、DB21D-1 2G 付属品部品_No.79、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.79、MS413R2T-M-1 フゾクヒンなど
D2RV
omron(オムロン)¥999~税込¥1,099~1個92日以内出荷スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。その他【値】DC10W(最大)質量(g)7保護構造IEC IP40耐電圧【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~150機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s電気的耐久性300万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)~200衝撃(耐久)(m/s2)~500使用湿度範囲(%RH)~80(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】200、【機械的】200振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm