カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)

「d2rv-g」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • ステーA BIGM(丸山製作所)

    ステーA

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーA図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.79、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.79、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.79、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.79、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.79、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.79、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.79、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.79、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.79、MSA513R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.79、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MSA415R4C-125(8.5) フレーム部品_No.79、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.79、DB21D-1 2G 付属品部品_No.79、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.79、MS413R2T-M-1 フゾクヒンなど
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • D2RV omron(オムロン)

    D2RV

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    92日以内出荷
    スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    その他【値】DC10W(最大)質量(g)7保護構造IEC IP40耐電圧【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~150機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s電気的耐久性300万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)~200衝撃(耐久)(m/s2)~500使用湿度範囲(%RH)~80(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】200、【機械的】200振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm