カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d2rv-l」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フンバンASSY BIGM(丸山製作所)

    フンバンASSY

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.59、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.59、MB278STL エンジン リコイルスタータ部品_No.59、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.59、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MS515MC-60HZ オプション部品_No.59、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.59、GKB2610EL 付属品部品_No.59、MSA413R3-M(8.5) PTOミッション部品_No.59、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.59、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.59、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MSA410R2T-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.59、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.59、DB21D-1C L エンジン キャブレータなど
  • Cガタトメワ アナヨウ 35 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 35

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ35図解NoGKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.12、MBS3320-1 本体部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング部品_No.6、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.18、DB21D-1C L 本体部品_No.6、MSC1-102DW 車輪部品 Cガタトメワ アナヨウ 35_No.9、SSA-α602 ステアリング部品_No.9、MBS200-1 本体部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.21、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.53など
  • 小型マイクロ D2RV Aratas(旧:omron)

    小型マイクロ D2RV

    Aratas(旧:omron)
    829税込912
    1個
    93日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • D2RV omron(オムロン)

    D2RV

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    93日以内出荷
    スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    その他【値】DC10W(最大)質量(g)7保護構造IEC IP40耐電圧【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~150機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s電気的耐久性300万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)~200衝撃(耐久)(m/s2)~500使用湿度範囲(%RH)~80(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】200、【機械的】200振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm