カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「d2rv-l」の検索結果

小形基本スイッチ D2RV
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から92日以内出荷悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
100A ブースターケーブルセット
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット4日以内出荷突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
フンバンASSY
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.59、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.59、MB278STL エンジン リコイルスタータ部品_No.59、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.59、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MS515MC-60HZ オプション部品_No.59、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.59、GKB2610EL 付属品部品_No.59、MSA413R3-M(8.5) PTOミッション部品_No.59、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.59、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.59、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MSA410R2T-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.59、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.59、DB21D-1C L エンジン キャブレータなど
Cガタトメワ アナヨウ 35
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格アナヨウ35図解NoGKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.12、MBS3320-1 本体部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング部品_No.6、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.18、DB21D-1C L 本体部品_No.6、MSC1-102DW 車輪部品 Cガタトメワ アナヨウ 35_No.9、SSA-α602 ステアリング部品_No.9、MBS200-1 本体部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.21、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.53など
D2RV
omron(オムロン)¥959~税込¥1,055~1個92日以内出荷スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。その他【値】DC10W(最大)質量(g)7保護構造IEC IP40耐電圧【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~150機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s電気的耐久性300万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)~200衝撃(耐久)(m/s2)~500使用湿度範囲(%RH)~80(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】200、【機械的】200振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm