カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d2rv」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    保護構造IEC IP40質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    8,300税込9,130
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    8,300税込9,130
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル PC側:25P
    クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • D2RV omron(オムロン)

    D2RV

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    91日以内出荷から120日以内出荷
    スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
  • 小型マイクロ D2RV Aratas(旧:omron)

    小型マイクロ D2RV

    Aratas(旧:omron)
    829税込912
    1個
    92日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • ボツクススパナ BIGM(丸山製作所)

    ボツクススパナ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボツクススパナ図解NoMSA615R8CG-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MI-A207 付属品部品_No.11、MRS90-500BSLT フゾクヒン部品_No.7、MRS90D-500SLT フゾクヒン部品_No.7、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MRS40HS-150 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS615R4CF-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MRS30HS-130 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS90-500SLT フゾクヒン部品_No.7、MSA615R4C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MS615R8CGF-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MS615R8CF-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MSA615R8C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSA615R8C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MRS90-500 フゾクヒン部品_No.7、MRS90D-500BSLT フゾクヒン部品_No.7
  • フンバンASSY BIGM(丸山製作所)

    フンバンASSY

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.59、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.59、MB278STL エンジン リコイルスタータ部品_No.59、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.59、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MS515MC-60HZ オプション部品_No.59、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.59、GKB2610EL 付属品部品_No.59、MSA413R3-M(8.5) PTOミッション部品_No.59、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.59、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.59、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MSA410R2T-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.59、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.59、DB21D-1C L エンジン キャブレータなど
  • ステーA BIGM(丸山製作所)

    ステーA

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーA図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.79、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.79、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.79、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.79、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.79、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.79、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.79、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.79、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.79、MSA513R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.79、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MSA415R4C-125(8.5) フレーム部品_No.79、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.79、DB21D-1 2G 付属品部品_No.79、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.79、MS413R2T-M-1 フゾクヒンなど
  • コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コンロツドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンロツドクミタテ図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.22、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSA613R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.23、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.24など
  • Cガタトメワ アナヨウ 35 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 35

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ35図解NoGKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.12、MBS3320-1 本体部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング部品_No.6、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.18、DB21D-1C L 本体部品_No.6、MSC1-102DW 車輪部品 Cガタトメワ アナヨウ 35_No.9、SSA-α602 ステアリング部品_No.9、MBS200-1 本体部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.21、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.53など
  • ピストンリングセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンリングセット

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    備考OS0.50部品名称ピストンリングセツト図解NoMLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS415CA-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS415R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、HNJ-72 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA515R4C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSW1511-2M-A(バーク) クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.14、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフトなど
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X75X26部品名称6カクボルト図解NoBSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.6、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.29、KBM-500D-1 1-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.6、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.30、BSM-840SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.29、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.6、BSA-410 センタブーム部品_No.14、BSA-420S センタブーム部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.6、MSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.28、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.34、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.6、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.2など
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。