こんなお得な商品も!

ランナー カーテンレール用 10個セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6921
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)6kg
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番328-5545
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番384-7829
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンドストップ カーテンレール用 2個セット
モノタロウ
¥349
税込¥384
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
トラスコ品番294-6955
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合D30
トラスコ品番824-7945
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:47
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合D30
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)116
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
トラスコ品番824-7946
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:28.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。
適合D30
質量(g)151
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D30
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D30レール
許容荷重(kg)20
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
全てがステンレス製の(D30用)ランナー
耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能
ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。
仕様ベアリング入
材質ステンレス
寸法(mm)カン下:29
許容荷重(kg)10
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全てがステンレス製の(D30用)ランナー
耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能
ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。
仕様ベアリング入
材質ステンレス
寸法(mm)カン下:47.5
許容荷重(kg)10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。
適合D30
質量(g)153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種D30レール
表面処理クロームメッキ
主材質樹脂・スチール
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
シリーズC型
種別後入れ用
材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
トラスコ品番202-6136
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
質量(g)30
アズワン品番64-8336-12
1個
¥449
税込¥494
欠品中
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
サービス分類オーダー・加工
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上ステンレス
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
サービス分類オーダー・加工
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様ステンレス取付ビス付
適合D30
材質/仕上アルミ
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D30
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上ステンレス
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
仕様取付ビス付
適合D30
質量(g)20
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ブラック塗装
仕様取付ビス付
適合D30
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)31
適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
用途間仕切用レール
シリーズニューデラック
トラスコ品番828-5302
材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304
質量(g)2
1セット(8個)
¥449
税込¥494
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合ベンダー
トラスコ品番363-0803
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合ベンダー
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上ステンレス
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
寸法(mm)カン下:27.5
材質/仕上ステンレス
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ