59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田装飾金物D30吊ブラケットAタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

適合D30 トラスコ品番294-6980 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。 適合機種D30レール 表面処理ユニクロメッキ 主材質スチール
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8336 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物D30用パイプバンド付ブラケット
エコ商品
レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D30持出Sブラケット
エコ商品
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
699 税込769
当日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岡田装飾金物D30ステン吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 トラスコ品番294-6955 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
269 税込296
当日出荷

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック Sブラケット
エコ商品
適合D30 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)58 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
639 税込703
当日出荷

岡田装飾金物D30天井Sブラケット下地プレート
エコ商品
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷

岡田装飾金物D30Sブラケット
壁面から持ち出してレールと取り付けます。
用途壁面にレールを取り付ける際に使用。 適合D30 トラスコ品番202-6130 材質/仕上スチール/ホワイト塗装 ホワイト 質量(g)57 アズワン品番64-8336-13
1個
459 税込505
当日出荷

岡田装飾金物D30交叉用Wブラケット
エコ商品
2本のレールを平行にしっかり固定します。
用途レールを交叉する際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
649 税込714
当日出荷

岡田装飾金物D30天井Sブラケット
天井面が平らな場合に使用します。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用。 適合D30 トラスコ品番202-6137 材質/仕上スチール/ホワイト塗装 ホワイト 質量(g)34 アズワン品番64-8336-14
1個
449 税込494
当日出荷

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D30パイプ用ブラケット 32Φ
エコ商品
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

岡田装飾金物D30パイプ用ブラケット 38Φ
エコ商品
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

岡田装飾金物D30持出Wブラケット
エコ商品
壁面から持ち出して2本のレールの取り付けができます。
用途壁から2本のレールを持ち出したい時に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)246 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材の下にレールを取り付ける。 適合機種D30レール 表面処理ユニクロメッキ 主材質スチール
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

岡田装飾金物D30ブラック 天井Sブラケット
エコ商品
適合D30 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)34 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
619 税込681
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)157 適合フランジ厚(mm)3~12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)156 適合フランジ厚(mm)3~12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D40 トラスコ品番282-6887 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)141 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。 他の仕上げに比べてローコストです。 つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。 (表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ サイズW59.8×D30cm 棚厚:26mm 耐荷重(kg)30
1セット
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【オーダー】ホワイトレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物 カスタマイズ可
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
サービス分類オーダー・加工
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

【オーダー】ブラックレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物 カスタマイズ可
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
サービス分類オーダー・加工
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット LWHG キット
セット内容DブラケットLWHG×1、六角穴付ボルトM8×30×4、TナットL(M8)×4 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)388 表面処理回転防止機能付
1セット
1,419 税込1,561
9日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
対応トランスミッターと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を 解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIレシーバーです。 ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。 RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、本製品からHDMIソースデバイスを操作できる上に 対応トランスミッターからHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。 IR信号は双方向に延長することが可能です
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)150 付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.45 消費電力(W)6.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)、ロングリーチモード:1080p(150m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-03 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ出力1
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
対応レシーバーと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を 解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIトランスミッターです。 ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。 RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、対応レシーバーからHDMIソースデバイスを操作できる上に 本製品からHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。 IR信号は双方向に延長することが可能です。
用途映像信号の延長に信号送信用 最大延長(m)150 付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-02 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ入力1
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

セット内容DブラケットLWHG×1、六角穴付ボルトM8×30×4、TナットL(M8)×4 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)388 表面処理回転防止機能付
1セット
1,749 税込1,924
9日以内出荷