こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)60
表面処理-
体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。
タイプ液体/粉末
香り無香料
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤
シリーズドクターデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)
仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA-G04)
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
寸法B1(mm)1100
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3
取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)
外形寸法縦(mm)1100
保護等級IP54
材質鉄
ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)7
使用温度範囲(℃)0~60
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)約2.6(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
ひょう量(kg)30
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
目量(g)10
機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
計量皿形状角
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周凸Rタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周溝タイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)2.25
RoHS指令(10物質対応)対応
浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
質量(kg)2
引出し数浅5段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
浅7段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
引出し数浅7段
サイズA4
色黒
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
トラスコ品番423-2127
質量(kg)2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
サイズA4判S型
材質PPシート・0.2mm厚、スライド式(とじ具)再生塩ビ製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。
縦型なのでスペースをとりません。
A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。
タイトルシール付なので、作業性が向上します。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
本体質量(kg)10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーン購入法適合
付属品カラー分類タイトルシール
サイズA4
タイプ浅型、タテ型
棚段数18段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
大切な用紙を汚れ、キズから守ります。
厚み100μ、20枚入り
燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
本体質量(kg)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
グリーン購入法適合
サイズA4
タイプ深型、タテ型
棚段数9段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ
3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4
消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360
首振上下・左右首振り式
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
タイマー4時間切タイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。
サイズA4判S型
材質(表紙)PPシート0.2mm厚、スライド式(とじ具)ポリスチレン樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×7×307
収容数25枚
RoHS指令(10物質対応)対応
浅3段 A4 タテ型
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
引出し数浅3段
仕様浅3段
付属品カラー分類タイトルシール
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
サイズA4
本体質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×177
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4
仕様本体すべり止め付、タイトルシール付
トラスコ品番423-2151
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
浅3・深1段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
質量(kg)2
引出し数浅3深1段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
書類や小物の大量収納に・高さ620mm。
デスクの下にぴったり収納フロアケース。
サイズA4
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有
材質ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)対応
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4
棚段数深9段×2
色ニューグレー
仕様深9段×2、A4、タテ型
付属品カラー分類タイトルシール付
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装(引出し)透明スチロール樹脂(引出し段板)ポリプロピレン
本体質量(kg)15.7
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
デスクと同じ高さ700mmのA4サイズフロアケース。
整理とスペース活用を両立します。
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×700
仕様梱包寸法W590×D380×H750mm
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×700
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4
棚段数18段×3
色ニューグレー
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
タイプ浅型、タテ型
本体質量(kg)27.3
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)831×336×880
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4
材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4
棚段数18段×2
色ニューグレー
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
タイプ浅型、タテ型
本体質量(kg)18.8
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
ダイヤル錠タイプの扉付きフロアケース。
マイナンバー制度のセキュリティー対策などにも。
サイズA4
棚段数(段)9
色シロ
仕様A4/タテ型
質量(kg)10.9
桁数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×370×880/浅引出し(内)233×307×80
棚段数9
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×370×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ