1,822件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト 色温度(K)6500 バルブD4S 電球の種類LED
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化 適合保安基準:適合 内容2個セット 入力電圧(V)DC12/24対応 色温度6500K(ケルビン) 保証期間1年 明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり) 定格12V/35W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり) 対応D4R/D4S 色温度6500 明るさ(Lm)約2400(1個分)
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。 形状H4 Hi/Lo ホワイト タイプH4/6000K 電圧(V)DC12 消費電力(W)31
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ 電圧(V)DC12/24 色温度(K)6000 LED色ホワイト
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)35 全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600 色温度(K)6000 保証期間2年 電球の種類LED
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)12-24V 色温度(K)6000
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約3300 色温度(K)4500 仕様車検対応 定格電力(W)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト 規格H4 消費電力(W)12V:36、24V:32 定格電圧(V)12/24 色温度(K)6500 バルブ種類H4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 口金P32d-3 定格電圧(V)12・24兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLGD2SR060。D2SとD2Rに対応しており、商品同梱のシェードの装着によって使い分けます。販売備考:純正HID用LEDヘッドライトです。4輪用
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 タイプD4C(D4R/D4S共通) 適合機種メーカートヨタ・ダイハツ 色温度(K)6000 適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム 定格電力(W)35 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約2800 適合12V車・24V車両用 定格寿命(時間)2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
セット内容Single Pod 質量(g)ポッド:約700 入力電圧(V)12/DC 消費電流(A)6.6 寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm) LED(8x)10 W CREE XPL HI 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ 防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m)243.84(800フィート) ビーム幅(m)33.53(110フィート)
1個
58,980 税込64,878
62日以内出荷

S/R 共用タイプの HIDバルブです。 純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。 6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。 同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、 路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、 白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。 UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強 く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。 フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は 過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42 タイプD3S 口金その他 色温度(K)6000 寿命B3/Tc=800/1500 光束(Lm)2750
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター イエロー 電源専用充電池 本体寸法(mm)Φ41×161 本体質量(g)約228(電池含) 対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級IP68 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50 照射距離(m)パワー:140、ロー:65 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション トラスコ品番685-4248 材質ポリカーボネート 全長(mm)85 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50 照射距離(m)170 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15 最大点灯時間約10時間
1個
23,980 税込26,378
欠品中

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)85 質量(g)14 消費電力(W)3 口金E17 外径(Φmm)38 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4246 材質ポリカーボネート 全長(mm)187 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約7.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320 照射距離(m)240 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8 最大点灯時間約40時間
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4247 材質ポリカーボネート 全長(mm)138 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180 照射距離(m)180 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4 最大点灯時間約10時間
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジングα LEDフォグライト SRACHB4D
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACHB4D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
寸法(mm)25×49Φ 定格電流(mA)110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SPL+
全く新しい「強放電」技術搭載。明るさと白さのバランスを高次元で両立した唯一のバルブ!。D2S/R D4S/R。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。※スパーク・ルーメンプラスはマルチストライプを採用しており、シェードの着脱の必要はありません。D1S/D3S。輸入車向けのHIDバルブは、イグナイタとバルブが一体となった特殊HIDバルブです。車両側インバータやCPUとの相性が非常に重要になります。RGHID(D1S/D3S)は純正採用品質のイグナイタですので、純正インバーターとの相性は抜群です。
種別D4S/R 備考1箱2個入り 定格42V35W 色温度スパークルーメンプラス6000K 光束(Lm)3000
1セット(2本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SMARTLED
純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
タイプD4 発光色ホワイト 色温度(K)6500 保証期間3年 明るさ(Lm)左右合計:11000
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

DNライティングLEDモジュール
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間 カバードーム型カバー 電源要(別置・別売 品種LEDモジュール 使用場所屋内 明るさ低輝度 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5500mm以内
1個
6,198 税込6,818
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (949種類の商品があります)


RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V 40W 色温度(K)6000 明るさ(Lm)10000
1セット(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード