こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。フィットタイプ。ブルーライトカット率40.1%。
仕様ブルーライトカット率40.1%
機能硬化処理、UVカット、フレックスフレーム
形状二眼型
質量(g)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170
可視光線透過率(%)86.0
材質(レンズ)ポリカーボネートPET
ブルーライトカット率0.401
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。
ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。
電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)
ピーク波長(nm)940
LED使用数(個)20
使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本
電源電圧(V)DC4.8~6
消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)
直径(mm)74(球形)
質量(g)約95(電池含まず)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
美しいフォルムと機能性を装備。
どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
種類水形:6
ホース内径(Φmm)15
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
ケースやスマホ本体のデザインを邪魔しない、クリア台座、リングは360度回転、180度スイング
用途スマホの落下防止に!重いスマホも持ちやすく、スタンドにして動画視聴や記念撮影に!
材質亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×40×4
材質(液体)ミネラルオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード