こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム
変電設備工事用フレーム
分配電盤用フレーム
共同溝用フレーム
質量(kg/m)2.78
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4
断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53
断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R100/110/115
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。
耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード
質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380
取扱説明書(0.73MB)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300
質量(kg)0.6
材質ポリスチレン/ガラス
表示方式アナログ
お菓子やパンのワンポイントに。焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。直火で模様の部分だけよく焼いてお使い下さい。
材質本体/ステンレス鋼(18-8)
長さ(mm)持ち棒:293(4×4角)
寸法(mm)こて先:17×16×12
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×300×41
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策
材質本体ケース:PS、フロント:ガラス
電源不要
本体質量(g)約630
温度精度±2℃(-10~40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)ー30~50
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
湿度範囲(%)測定:0~100
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.3(バッテリー含む)
消費電力(W)28(待機時約1)
定格AC100V-240V、DC12V/2.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300
バッテリーLi-Po7.4V
対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW
充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なる
スピーカー3+3(W)
液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB
バッテリー容量(mAh)4000
出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT
駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なる
バッテリー容量(Wh)29.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
デスクトップパネル(EDIT型)に使用可能なペーパーロックです
トラスコ品番214-0821
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×41
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
部品名称オイル シ-ル 305511
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.31MB)
図解NoMRS60-302 ミッションギヤ部品_No.41、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.41、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.41、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.101、MS-510D-3M ミッションギヤ関係部品_No.101、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.41、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.101、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.41、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.101
1個
¥997
税込¥1,097
7日以内出荷
部品名称クドウリン
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB)
図解NoMRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.42、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.42、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.14、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.41、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.14、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.41、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.41、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.41
1個
¥13,757
税込¥15,133
7日以内出荷
部品名称バネツキナツト M10
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.11MB)
図解NoMS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.40、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.11、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.40、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.32、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.32、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.41、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.33、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.33、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.38、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.40、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.41、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.32、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.7、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.40、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.32、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.7、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.26、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.11
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
部品名称バネツキナツト M8
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.99MB)
図解NoMS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.4、MS-510D-3M エンジン、伝導部関係部品_No.4、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.32、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.4、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.36、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.30、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.6、MS-510D-3M エンジン、伝導部関係部品_No.30、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.4、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.32、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.41、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.6、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.4、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.4、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.54
1個
¥310
税込¥341
7日以内出荷
部品名称テンシヨンプーリ
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.1MB)
図解NoMRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.46、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.53、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.22、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.41、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.20、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.41、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.22、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.20、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.41、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.20、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.46、MS-601D-4 ハンドル、操作部関係部品_No.40、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.20、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.41
1個
¥5,159
税込¥5,675
7日以内出荷
部品名称シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.98MB)
図解NoMS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、BSA-400 オプション11 (茶園用ノズル)部品_No.5、KBM-300N 第1段左ブーム部品_No.41、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、KBM-300N 第2段右ブーム部品_No.26、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.22A、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、GSB500TRLI-50 付属品部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S_No.11、MRS60-301 ノズル部品_No.13、MRS60-300-4 ノズル部品_No.13、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、KBM-300N センタブーム部品_No.64、MRS60-302 ノズル部品_No.13、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.13、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、KBM-300N 第2段左ブーム部品_No.26、MRS75-503 ノズル部品_No.13、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.41
1個
¥357
税込¥393
7日以内出荷
部品名称クラツチスプリング
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.1MB)
図解NoMRS60-300BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.27、MS-510D-3M エンジン、伝導部関係部品_No.19、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.41、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.41、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.20、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.20、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.43、MRS60-300BST ハンドル、操作部部品_No.27、MRS60-300-3 ハンドル、ソウサブ部品_No.27、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.23、MS-601D-4 ハンドル、操作部関係部品_No.38、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.23、MRS60H-350台車 ハンドル、レバー、スイッチ部品_No.22、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.20、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.43、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.41、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.43、MRS60-301 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.20、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.43、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.19、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.23、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.41、MRS60-300-4 ハンドル、ソウサブ部品_No.27
1個
¥3,025
税込¥3,328
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ