三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔RJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔RJ-45
結線クロス
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP68(IEC)、IP68G
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
消費電流(mA)15以下
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
最大応答周波数(kHz)0.25
質量(g)約20
三菱インバータ⇔分配器/分配器⇔分配器用ケーブル RJ-45⇔RJ-45、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子RJ-45⇔RJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。
適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ
三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
質量(g)85
備考PUコネクタ対応
規格RS-485⇔RS-232C
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)60
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。
対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB))
対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔棒圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
概算質量(kg/km)70
材質(外被)耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)100
規格RS-485⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)100
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□
適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V
色クロ
規格RS-485
端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オス
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
色茶
概算質量(kg/km)70
仕上外径(Φmm)約7.6
仕様Ver.1.10
静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上
耐電圧(V/min)AC2000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下
AWG20
特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)
付属品DFX0-U4
質量(g)90
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
消費電流(mA)(最大)100
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13
インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
通信速度~115.2kbps
コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
回転速度(min-1[r.p.m])200~700
適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
関連キーワード