ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
材質(ヘッド)プラスチック
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05~0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度最小3000N
開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)80以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)最小2×2
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)16
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)13.5
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)12.5
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.5
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.9
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)12
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.5
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.9
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)12
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様東日本限定
質量(kg)13.5
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様西日本限定
質量(kg)12
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.9
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)7.4
片面4方差
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)7.7
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)8.5
石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.9
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)7.2
片面4方差
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
RoHS指令等対応。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
片面4方差
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
軽量パレット
仕様●積載荷重(kg):1000(定型物に限る)●総重量(副資材関連含む)(g):9950
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
材質PP/再生PP
質量(kg)12
色ダークブルー
タイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)
短辺(mm)a:260、b:190
長辺(mm)A:260、B:190
外寸(mm)1200×1000×150
H(mm)88
アズワン品番67-5965-62
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PP
アズワン品番67-5965-19
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PP
アズワン品番67-5965-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シュリンク包装・ストレッチ包装限定。
再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。
用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番458-1440
幅(mm)260
質量(kg)12
高さ(mm)150
間口(mm)1200
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0815
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様ベンチテーブル両面・片面用
幅(mm)20
質量(kg)3.8
高さ(mm)335
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)560
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
仕様ベンチテーブル両面用
幅(mm)1708
質量(kg)3.8
高さ(mm)335
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)28
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
次へ