カテゴリ
- オフィス家具(38)
- 保管用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「d4jl」の検索結果

電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から62日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
リスパレット JL-D4・1311
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)16
リスパレット JL-D4・1212
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)13.5
リスパレット JL-D4・1211
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12.5
リスパレット JL-D4・1111F
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,598~税込¥10,558~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定質量(kg)13.5
リスパレット JL-D4・1111E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
リスパレット JL-D4・1210G
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12
リスパレット JL-D4・1111L
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
リスパレット JL-D4・1210E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
リスパレット JL-D4・1210G
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12
リスパレット JL-D4・1111L
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
リスパレット JL-D4・1111L
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
リスパレット JL-D4・1111G
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様西日本限定質量(kg)12
リスパレット JL-D4・1111E4.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.4
リスパレット JL-D4・1111L2.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷片面4方差用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
リスパレット JL-D4・1111E5.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.7
リスパレット JL-D4・1111E3.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)8.5
リスパレット JL-D4・1111E6.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
リスパレット JL-D4・1111L(bio)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
リスパレット JL-D4・1111E2.B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか翌々日出荷片面4方差用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
リスパレット JL-D4・1111E2.R
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷RoHS指令等対応。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JLタイプ 積載荷重 kg :1000 定型物に限る 総重量 副資材関連含む g :9950
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷片面4方差 シュリンク包装・ストレッチ包装限定 均等積み付け、平置き専用パレット 軽量パレット仕様●積載荷重(kg):1000(定型物に限る)●総重量(副資材関連含む)(g):9950
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×120
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷均等積み付け・平置き専用1.0t用。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PPアズワン品番67-5965-19
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PPアズワン品番67-5965-20名入れなし
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×120
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷シュリンク包装・ストレッチ包装限定。
輸出用ワンウェイパレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-1440幅(mm)260質量(kg)12高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88名入れなし外寸法・奥行(mm)10002018年トラスコ掲載ページ8 0815
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷均等積み付け・平置き専用1.0t用。材質PP/再生PP質量(kg)12色ダークブルータイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)短辺(mm)a:260、b:190長辺(mm)A:260、B:190外寸(mm)1200×1000×150H(mm)88アズワン品番67-5965-62名入れなし