種類角型
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1セット(5個)
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿
塗装スチール製フレーム
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能
ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属
表示形式デジタル
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿。
ステンレス製フレーム。
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス
抵抗 = 500Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN60。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
材質(ポール)塗装スチール(表示部用)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ABS
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
材質(ポール)塗装スチール(表示部用)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ABS
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
防塵防水性能IP68
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
材質(ポール)ステンレス(表示部用)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ステンレス
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
防塵防水性能IP68
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
材質(ポール)ステンレス(表示部用)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ステンレス
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)
トラスコ品番487-2614
質量(kg)3.5
色(フタ)ブルー、(本体)ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)38
耐荷重(kg)500
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)347
外寸法・奥行(mm)359
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス
材質サーメット
コーティングノンコーティング
Assemtech MERCURY 2.5 A ハイブリッドチルトスイッチ。ハイブリッド電子機械式 スイッチング電圧:最大 280 VAC スイッチング容量: 2.5 A、4 A (最大) オン時間: 1 分(デューティサイクル: 80 % ) エポキシ密閉型 ABSハウジング
仕様●電流 Max:2.5A●最大AC電圧:280V ac●コード番号:209-9922
アズワン品番65-7825-20
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
指定医薬部品の手指消毒液。日々の手指消毒に使用可能
仕様●製品サイズ183×135×H285mm●内容量:5L●有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%)●添加物 :水、イソプロパノール●詰替えに便利なコック付き●指定医薬部外品
アズワン品番65-5673-27
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(4本)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。
A/C特性、FAST/SLOWに対応。
オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。
データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。
50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍
レンズ径(Φmm)53.5
付属品AC100用アダプター付
トラスコ品番355-7740
全長(mm)480
質量(g)1400
種類スタンドルーペ(マグネット付)
電源(AC V)100
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
作業距離(mm)(レンズから)約65
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様FG/AWG付
メモリー8~16bit
カラーレーザープリンタ用
ドラムカートリッジCMYK4色一体型
適合機種メーカー富士ゼロックス
適合DocuPrint C5000 d
色CMYK
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)70000
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。
AC100V用アダプター付。
倍率5倍
レンズ径(Φmm)53.5
クランプ2インチクランプ
作業距離(mm)レンズからの作業距離:約65mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)50
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)42
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 10.16mmジェンダー = メスシリーズ = D-5200併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 33.36mm幅 = 19.96mm深さ = 29mmハウジング材質 = PET高圧・高電流2列タイプ D-5200M. D-5200Sとの組み合わせで、モジュラー使用が可能。パワー系の振り分けに最適
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ