カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,082)
  • 自動車純正部品(628)
  • メカニカル部品(445)
  • 制御機器(181)
  • 日用品(126)
  • 機構部品(85)
  • 自動車補修部品(73)
  • 建築金物(71)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • バイク純正部品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • バイク部品(52)
  • 測定用品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 農業機械(42)
  • オフィス家具(41)
  • 切削工具(36)
  • 物流用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 作業工具(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 保管用品(22)
  • 事務用品(22)
  • 電気材料(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電動工具(16)
  • 梱包用品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 家電(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • 清掃用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 塗料(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「d5b」の検索結果

5,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
触覚スイッチ D5B omron(オムロン)触覚スイッチ D5Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
ガスケット KL01-10-2D5B SPIガスケット KL01-10-2D5BSPI
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番KL01-10-2D5B
コーンバー モノタロウコーンバーモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプMagX(マグエックス)
699税込769
1台
当日出荷
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして材質透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3~5mm用(調節タイプ)
日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ日本専用マルチタイプ電源変換アダプタサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
LED オーム電機LEDオーム電機
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
Bノズルセット 近畿製作所Bノズルセット近畿製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0548
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
材質SUS 304黒ツヤ消し
ガジェットケース_セミハード サンワサプライガジェットケース_セミハードサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
材質表装:EVA(ポリエステル張り)ブラック撥水加工あり
板金フック KTC板金フックKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
(11826)ホース ニッサン(11826)ホースニッサン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャッツアイ 石井マークキャッツアイ石井マーク
7,198税込7,918
1セット(10本)
3日以内出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70関連資料(2.27MB)材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
横引式・防水用床排水トラップ アウス横引式・防水用床排水トラップアウス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50ねじ(mm)N:104
防水用床排水トラップ・普及型 アウス防水用床排水トラップ・普及型アウス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品
呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
スプリングダスターセット 明治機械製作所スプリングダスターセット明治機械製作所
7,298税込8,028
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカラーフック 水本機械製作所アルミカラーフック水本機械製作所
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
33,980税込37,378特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
防水用床排水トラップ アウス防水用床排水トラップアウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
サヤ管固定バー 未来工業サヤ管固定バー未来工業
529税込582
1個
翌々日出荷
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途サヤフレキ2用表面処理電気亜鉛めっき
防水用床排水トラップ アウス防水用床排水トラップアウス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
防水用床排水トラップ・横型 アウス防水用床排水トラップ・横型アウス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)両側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
バッテリー式ハイキャッチ をくだ屋技研バッテリー式ハイキャッチをくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ色分けしたバッテリーメーター
ワイヤーストリッパー替刃(EA580ED-5用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580ED-5用)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580ED-5B
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
4,330税込4,763
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
3/8"DR/ 5mm [INHEX]絶縁ビットソケット エスコ3/8"DR/ 5mm [INHEX]絶縁ビットソケットエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7905-62
60mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ60mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-5B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
Jカラー Muted Series ターナー色彩Jカラー Muted Seriesターナー色彩(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用サンワサプライ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。
材質ポリカーボネートブラック質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
S-5057D等2-Φ18.2 SUS(エスユーエス)S-5057D等2-Φ18.2SUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
S-5057D等5-Φ16.1L157 SUS(エスユーエス)S-5057D等5-Φ16.1L157SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-5057D等3-Φ16.1L109 SUS(エスユーエス)S-5057D等3-Φ16.1L109SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-5057D等2-Φ16.1L85 SUS(エスユーエス)S-5057D等2-Φ16.1L85SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)29~43
...