カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,093)
- 自動車純正部品(629)
- メカニカル部品(446)
- 制御機器(182)
- 日用品(112)
- 機構部品(81)
- パソコン/周辺機器(77)
- 自動車補修部品(75)
- 建築金物(63)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 測定用品(47)
- バイク純正部品(46)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- バイク部品(45)
- 農業機械(42)
- オフィス家具(40)
- 物流用品(36)
- 切削工具(32)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 作業工具(25)
- 科学研究・開発用品(22)
- 学童・教育用品(22)
- 事務用品(21)
- 保管用品(19)
- 電気材料(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 梱包用品(15)
- 家電(14)
- 電動工具(14)
- 食品・飲料(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 清掃用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 縫製用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 研磨材(6)
- 塗料(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(3,228)
- MAZDA(マツダ)(503)
- CKD(213)
- エスコ(99)
- 水本機械製作所(69)
- ユニ・チャーム(59)
- トヨタ(57)
- omron(オムロン)(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- キョーリン(41)
- Festo(39)
- ニッサン(36)
- SUS(エスユーエス)(34)
- EPCOS(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(27)
- ダイハツ(20)
- 長野計器(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d5b」の検索結果

触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から62日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ
MagX(マグエックス)¥699税込¥7691台当日出荷差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして材質透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3~5mm用(調節タイプ)
ガジェットケース_セミハード
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。材質表装:EVA(ポリエステル張り)色ブラック撥水加工あり
バーコードリーダー
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
防水用床排水トラップ・普及型
アウス¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
横引式・防水用床排水トラップ
アウス¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
キャッツアイ
石井マーク¥7,198税込¥7,9181セット(10本)3日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
S-5057D穴なし
SUS(エスユーエス)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥33,980~税込¥37,378~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
防水用床排水トラップ・横型
アウス¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
バッテリー式ハイキャッチ
をくだ屋技研¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ。色分けしたバッテリーメーター
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。材質ポリカーボネート色ブラック質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
60mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥55,200税込¥60,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KD-5B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
本締錠 玄関錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
S-5057D等5-Φ16.1L157
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-5057D等3-Φ16.1L109
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-5057D等2-Φ16.1L85
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
Jカラー Muted Series
ターナー色彩(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から6日以内出荷壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
...

































![3/8"DR/ 5mm [INHEX]絶縁ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64757614-260423-02.jpg)