カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • バイク純正部品(41)
  • 制御機器(32)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 家電(7)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d7p-1」の検索結果

関連キーワード
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトドライバクロス KTC

    ソフトドライバクロス

    KTC(1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧エアインパクトドライバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
    用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)アズワン品番64-8549-31使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
  • 【修理】エアインパクトドライバ(マックス)HF-ID7P1(修理) 修理

    【修理】エアインパクトドライバ(マックス)HF-ID7P1(修理)

    修理
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    種類エアインパクトドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • カバー サイド 1 1D7-21711-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 1D7-21711-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • フュエルタンクコンプリート 1D7-YK241-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクコンプリート 1D7-YK241-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフェンダコンプリート 1D7-YK215-01-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフェンダコンプリート 1D7-YK215-01-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • リヤフェンダコンプリート 1D7-YK216-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフェンダコンプリート 1D7-YK216-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフェンダコンプリート 1D7-YK215-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフェンダコンプリート 1D7-YK215-10-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフェンダコンプリート 1D7-YK215-01-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフェンダコンプリート 1D7-YK215-01-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタアセンブリ 3D7-14708-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタアセンブリ 3D7-14708-10-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • リヤフェンダコンプリート 1D7-Y2161-R0-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフェンダコンプリート 1D7-Y2161-R0-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
  • タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-30-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-30-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-40-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-40-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Schneider Electric LC1D32P7コンタクタSchneider Electric LC1D32P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が32 Aとなっています。幅(mm)45極数3奥行(mm)90接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)230 ac各種認証Better World 認証:Green Premium許容入力15 kWコンタクト定格電流(A)32コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-40
  • LC1D32P7 シュナイダーエレクトリック

    LC1D32P7

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 40 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 105mm●奥行き: 97mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D258P7コンタクタSchneider Electric LC1D258P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が40 Aとなっています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●回路: 4極℃●Schneider Electric LC1D128P7コンタクタSchneider Electric LC1D128P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1D12P7コンタクタSchneider Electric LC1D12P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が12 Aとなっています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D098P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D098P7

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●UL、CSA. Schneider Electric TeSys LCD1 コンタク. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys LCD1 コンタクタは、国際規格への適合を維持しながら、すばやく簡単にセットアップできます。. 特長と利点. 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 4 極接触器 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、 TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25P7

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 92mm●Better World 製品: あり●回路: 3極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • ダンパ プレート 5 1D7-2414P-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ プレート 5 1D7-2414P-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,トツプ BS7-XF17D-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,トツプ BS7-XF17D-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プレート カバー 1D7-17471-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート カバー 1D7-17471-00-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • プレート カバー 1D7-17471-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート カバー 1D7-17471-00-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • プレート カバー 1D7-17471-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート カバー 1D7-17471-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • プレート カバー 1D7-17471-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート カバー 1D7-17471-00-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • キャストホイール リヤ 1D7-25338-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    キャストホイール リヤ 1D7-25338-10-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
  • キャストホイール フロント 1D7-25168-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    キャストホイール フロント 1D7-25168-10-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • カバー サイド 1 1D7-21711-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 1D7-21711-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • カバー サイド 1 1D7-21711-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 1D7-21711-00-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • カバー サイド 1 1D7-21711-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 1D7-21711-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • カバー サイド 1 1D7-21711-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 1D7-21711-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,リヤフエンダ 2D1-21651-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,リヤフエンダ 2D1-21651-00-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフェンダコンプリート 1D7-Y2151-P0-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフェンダコンプリート 1D7-Y2151-P0-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1DT20P7コンタクタSchneider Electric LC1DT20P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が20 Aとなっています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25P7

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート、レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • フロントフエンダコンプリート 1D7-YK215-10-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフエンダコンプリート 1D7-YK215-10-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷