2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直多関節モニターアーム
エコ商品
1画面用の水平垂直多関節アームです。 ガススプリングを内臓しており、スムーズな可動を実現しております。 シンプルな設計により設置箇所の外観を損ないません。 クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。 クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。 グロメットタイプは36mmまで天板に設置することができます。 ケーブルガイドを有しており、配線の露出を抑えることができます。 モニターはワンタッチ着脱機構を有しております。 EA-111Dは3~8Kgのモニターを設置することができます。 EA-111WDは1.5~4Kgのモニターを設置することができます。 外形寸法はEA-111D、EA-111WD共に同一寸となります。
質量(kg)約3.1 設置方法クランプ、グロメット 仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金 シルバー 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842g アズワン品番68-1873-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,000 税込35,200
3日以内出荷

関連キーワード