カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
    • 国産車用ブレーキパッド(12)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「d9041」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
28,985税込31,884
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(393件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,890税込3,179
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ロアアーム GMBロアアームGMB
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
車の直進性や操舵性を確保する為に必要な部品で、自動車の運動性能にはロール等で車両が傾く時にアライメントが重要になります。 ロアアームは車両側はラバーブッシュで、車輪側はボールジョイントで固定されており、路面変化による変位に対応して振動を吸収し、車両に直接振動が伝わる事を防止しています。
K4パッド 曙ブレーキ工業K4パッド曙ブレーキ工業
7,398税込8,138
1セット(4枚)
6日以内出荷
軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD・たくさんの荷物を積む方へ・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ・車重が重い車両をお持ちの方へどんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
NUT P PORTER D9004179109 piaggio(ピアッジオグループ)NUT P PORTER D9004179109piaggio(ピアッジオグループ)
169税込186
1袋(10個)
31日以内出荷
SCREW P PORTER D9004159410 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW P PORTER D9004159410piaggio(ピアッジオグループ)
189税込208
1袋(10個)
31日以内出荷
BOLT SERB BENZ PORTER D9004119955 piaggio(ピアッジオグループ)BOLT SERB BENZ PORTER D9004119955piaggio(ピアッジオグループ)
329税込362
1袋(10個)
31日以内出荷
BOLT AU (LOCAL) P PORTER D9004117087T piaggio(ピアッジオグループ)BOLT AU (LOCAL) P PORTER D9004117087Tpiaggio(ピアッジオグループ)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
Handlebar end 93002904144 KTMHandlebar end 93002904144KTM
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
NMB デジタルシジケイ NMB(ミネベア)NMB デジタルシジケイNMB(ミネベア)
86,980税込95,678
1個
90日以内出荷
はかりの用途に適してます。6000目量対応 (0.5μV/d入力以上で) 文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示 リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定) 全ての接続をコネクタにて対応 JIS B7611-2:2009付属書C (環境試験レベルH)適合 保護等級:IP65