カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 溶接用品(11)
  • カー用品(9)
  • 作業服(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(4)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-76」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • 造花 エビ 小 カモト

    造花 エビ 小

    カモト
    5,398税込5,938
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)67×91
  • MIWA DA-3 76×33~41 ST 美和ロック

    MIWA DA-3 76×33~41 ST

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • M12 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-76ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)5~27材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
  • 防振・防音クッション エスコ

    防振・防音クッション

    エスコ
    320税込352
    1ケース(4枚)
    翌日出荷
    接着テープ付。
    材質ゴム
  • TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式350Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
    本体質量(g)136/110溶接電流(A)350(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • MIWA U9 DA-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 76×33~41 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-4 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DA-4 76×33~41 ST

    MIWA
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
  • TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    79,980税込87,978
    1本
    6日以内出荷
    薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
    本体質量(g)60溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式150Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    79,980税込87,978
    1本
    6日以内出荷
    本体質量(g)74/80溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×196定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
    本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式200Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    84,980税込93,478
    1本
    6日以内出荷
    頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
    本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aペンシル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式400Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
    本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8
  • TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)108溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    149,800税込164,780
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    93,980税込103,378
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)130溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×200定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用) コーコス信岡

    A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用)

    コーコス信岡(7件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア。耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。
    仕様カラビナループ&内玉ポケットガンポケット左サイドダブルポケットその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別フィッシングシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
  • 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB(シールなし)

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式SB型タイプSB
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 自動調心玉軸受 1300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1300番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台

    NSK(日本精工)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡

    A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用)

    コーコス信岡(2件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア。耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。
    仕様携帯電話収納ポケットパイピング付きペンさし衿つりループ脇スリットV字ヨークその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、農作業
  • 低速サンダー76 ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)580アズワン品番64-8784-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD

    NSK(日本精工)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼