カテゴリ

  • メカニカル部品(40)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車補修部品(38)
  • カー用品(32)
  • 制御機器(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 電気材料(13)
  • 農業機械(13)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「da52」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG ダウンサス エブリィ DA52V.W RG(レーシングギア)RG ダウンサス エブリィ DA52V.WRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
セラミック調整ドライバー エンジニアセラミック調整ドライバーエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。材質(グリップ)樹脂全長(mm)136種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)セラミック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
エムケーダクト 固定バンド マサル工業エムケーダクト 固定バンドマサル工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ブックエンド 1組(2枚) 白 SONIC(ソニック)[文具]ブックエンド 1組(2枚) 白SONIC(ソニック)[文具]
3,898税込4,288
1箱(5組)
翌々日出荷から5日以内出荷
デスクの上の本や資料整理に便利!
材質スチール(カラー焼付け塗装)
地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用 サン電子地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用サン電子(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。 ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2) 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。 水平・垂直偏波対応品です。 ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)質量(kg)0.82外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時)色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)25~50、ステンレスバンド使用時:50以上前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5インピーダンス(Ω)75(F形)
バルブ フューエルカット 89480-52DA0 スズキバルブ フューエルカット 89480-52DA0スズキ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
22/25mm コマンド用接点 エスコ22/25mm コマンド用接点エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-52
M5 重荷重ショートプランジャー エスコM5 重荷重ショートプランジャーエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-52材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール
320x237x6mm クリップファイル(マグネット/クリア) エスコ320x237x6mm クリップファイル(マグネット/クリア)エスコ
750税込825
1冊
翌日出荷
材質PP寸法(mm)320×237クリアマグネット付き
墨つぼ(コズミット) エスコ墨つぼ(コズミット)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプサン電子
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5総合利得(dB)19~26
砂利下敷・人工芝下敷用 防草シート グランドシールド タカショー砂利下敷・人工芝下敷用 防草シート グランドシールドタカショー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
プロユースから一般ユースまで、幅広いユーザーの使用を想定した『グランドシールド』シリーズ。砂利や人工芝の下敷型の防草シートで、地表に露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布はチガヤやススキなどの強壮雑草の育成も防ぎます。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走り、住宅の軒下など(地表使用は想定外)材質高密度ポリエステルグレー長さ(m)25
テストハンマー(ノンスパーキング) エスコテストハンマー(ノンスパーキング)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ厚鋼Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ サン電子地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズサン電子
8,398税込9,238
1台
7日以内出荷
小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
ビューロン OPファスナー YKKビューロン OPファスナーYKK
799税込879
1袋(3本)
翌日出荷から3日以内出荷
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
STEMMAQT/Qwiic対応 ATtiny817ピッチ変換基板 AdafruitSTEMMAQT/Qwiic対応 ATtiny817ピッチ変換基板Adafruit
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:コントローラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-56
【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無しノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
Raspberry Pi 400用 フェルトスリーブケース AdafruitRaspberry Pi 400用 フェルトスリーブケースAdafruit
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
1.69インチ 280×240 角丸TFT IPSディスプレイ Adafruit1.69インチ 280×240 角丸TFT IPSディスプレイAdafruit
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から44日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(65件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(298件のレビュー)
529税込582特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷から5日以内出荷
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(245件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ウォーターストップ 軽トラック用 ボンフォームウォーターストップ 軽トラック用ボンフォーム(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>タイプフロント適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片シール形 ZNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軽トラック戸当りゴム(専用型) OHNO(大野ゴム工業)軽トラック戸当りゴム(専用型)OHNO(大野ゴム工業)(94件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200