カテゴリ

  • 自動車補修部品(34)
  • カー用品(33)
  • メカニカル部品(23)
  • 農業機械(13)
  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da52」の検索結果

関連キーワード
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG ダウンサス エブリィ DA52V.W RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス エブリィ DA52V.W

    RG(レーシングギア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。全長(mm)136種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • メイキングスイーツ 紙製マフィンカップ(10枚入) パール金属

    メイキングスイーツ 紙製マフィンカップ(10枚入)

    パール金属
    ¥299税込¥329
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    材質紙寸法(cm)7寸法(外径×高さ)(mm)70×50
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ブックエンド 1組(2枚) 白 SONIC(ソニック)[文具]

    ブックエンド 1組(2枚) 白

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    デスクの上の本や資料整理に便利!
    材質スチール(カラー焼付け塗装)色白
  • 地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用 サン電子

    地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。 ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2) 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。 水平・垂直偏波対応品です。 ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用・強電界地域用付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)質量(kg)0.82外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時)色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)25~50、ステンレスバンド使用時:50以上前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用
  • 22/25mm コマンド用接点 エスコ

    22/25mm コマンド用接点

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-52
  • M5 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M5 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-52ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール寸法AM5
  • テストハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    テストハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥5,370税込¥5,907
    1個
    翌日出荷
    防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
  • ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ厚鋼

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
    種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
  • 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ サン電子

    地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ

    サン電子
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    8日以内出荷
    強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋内外兼用付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5受信チャンネル(ch)13~52総合利得(dB)19~26偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • ビューロン OPファスナー YKK

    ビューロン OPファスナー

    YKK
    ¥799税込¥879
    1袋(3本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(304件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ウォーターストップ 軽トラック用 ボンフォーム

    ウォーターストップ 軽トラック用

    ボンフォーム(42件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !
    仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>タイプフロント適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    ¥7,840税込¥8,624
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • 軽トラック戸当りゴム(専用型) OHNO(大野ゴム工業)

    軽トラック戸当りゴム(専用型)

    OHNO(大野ゴム工業)(96件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片シール形 Z

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用) ツボサン

    軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用)

    ツボサン
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
    用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)トラスコ品番107-3828
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(20件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 軸径アタッチメント 5.0mm用 ツボサン

    軸径アタッチメント 5.0mm用

    ツボサン
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可能ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
    用途TAF-5000-L専用の軸径アタッチメント。トラスコ品番107-3829
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350