DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to OSFP Switch-Switch DACケーブル(1m)。
ケーブル長(m)1
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
HP J9285Bとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)7
幅(mm)14
色ブラック
質量(g)401
消費電力(W)0.1以下(接続端にて)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 10Gbps
コネクタASFP+
コネクタBSFP+
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
10GBase-T準拠ネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)2
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)。技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)0.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
Cisco製装置との100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFP+パッシブDACケーブル。光ファイバの代用として費用対効果に優れたケーブルを使用。1x、2x, 4x、8x光ファイバチャンネルデータ転送速度対応。0.5W以下の低消費電力。30AWG、100Ωのインピーダンス
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)
ケーブル長(m)2
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)1
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。
サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。
前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして
USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。
Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)1
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 0.5m DACケーブル。
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
DELL EMC 製品DAC-SFP-10G-3Mと100%互換:Dell EMCスイッチ対応、MSA準拠10Gダイレクトアタッチケーブル。光ファイバに代わる費用対効果の高い配線を使用。技術仕様:3m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
色ブラック
伝送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス - オス
コネクタ1SFP+ コネクタ
コネクタ2SFP+ コネクタ
ケーブル長(m)5
最小曲げ半径(mm)45
ケーブル外径(Φmm)8.8+/-0.3
遅延時間4.5nsec/m
ポートQSFP28
1本
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
Cisco SFP-H10GB-CU1-5Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)1.5
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ケーブル長(m)3
ケーブル外径(Φmm)4.5+/-0.2
遅延時間4.5nsec/m
ポートSFP28
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内で2点接続
長さ(m)2
幅(mm)14
色ブラック
質量(g)346
消費電力(W)0.1以下(接続端にて)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBSFP+
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ケーブル長(m)3
最小曲げ半径(mm)45
ケーブル外径(Φmm)8.8+/-0.3
遅延時間4.5nsec/m
ポートQSFP28
1本
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです
RoHS指令(10物質対応)対応
Juniper QFX-QSFP-DAC-1Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)1
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)130
消費電力(W)0.1 (接続端で)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.3
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 40Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
DACケーブル。
ケーブルタイプDACケーブル
ポートSFP28
●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。
●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
適合機器iPad Pro、Mac、Windows
サンプルレート384KHz/32bit
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)。
ケーブル長(m)1
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to OSFP Switch-Switch DACケーブル(2m)。
ケーブル長(m)2
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 1m DACケーブル。
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to OSFP Switch-Switch DACケーブル(1.5m)。
ケーブル長(m)1.5
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)。
ケーブル長(m)2.5
1個
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
イーサーネットトランシーバー用 ケーブル。
ケーブル長(m)0.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 2m DACケーブル。
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)。
ケーブル長(m)1.5
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)。
ケーブル長(m)3
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)。
ケーブル長(m)2
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 2.5m DACケーブル。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)。
ケーブル長(m)2
1個
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
イーサーネットトランシーバー用 ケーブル。
ケーブル長(m)2.5
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)。
ケーブル長(m)1
1個
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)。
ケーブル長(m)1.5
1個
¥409,800
税込¥450,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)。
ケーブル長(m)2.5
1個
¥589,800
税込¥648,780
9日以内出荷
イーサーネットトランシーバー用 ケーブル。
ケーブル長(m)2.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)。
ケーブル長(m)3
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
ケーブル長(m)3
最小曲げ半径(mm)45
ケーブル外径(Φmm)8.8±0.3、4.5+/-0.2
遅延時間4.5nsec/m
ポートQSFP28、SFP28×4
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ