カテゴリ

  • テープ(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「daitac」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
400税込440
1巻
3日以内出荷
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0保持力24h<(40℃・500g/4cm2)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
320税込352
1巻
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)ボールタックNo.8粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ゴム・PP用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです幅広い被着体に対して接着性に優れていますプラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
287税込316
1巻
3日以内出荷
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(57件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
2,167税込2,384
1巻
3日以内出荷
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定BLACK粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))保持力24h<(70℃・500g/4cm2)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
280税込308
1巻
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0保持力24h<(70℃・500g/4cm2)再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
609税込670
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
567税込624
1巻
3日以内出荷
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定厚さ(mm)0.155寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位長さ(m)50被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
493税込542
1巻
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(150件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HDDIC(旧:大日本インキ化学工業)
373税込410
1巻
3日以内出荷
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。 曲面接着部での耐反発性に優れます。 低温から高温まで安定した接着性が得られます。 縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。幅(mm)10~1060厚さ(mm)0.145長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)サービス分類オーダー・加工
強力両面テープ 車外軽量小物用 エーモン強力両面テープ 車外軽量小物用エーモン
269税込296
1巻(2m)
当日出荷
軽量小物用 効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途外装小物やエンブレムなどにブラック形状巻きサイズ15mm×2mテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-20~80℃
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(197件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]コードホルダーシングルBRIDGE[自動車用品](10件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に材質PA6適合電線1.25~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
(90363)DAITAI DUMMY トヨタ(90363)DAITAI DUMMYトヨタ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(132件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GT DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GTDIC(旧:大日本インキ化学工業)
280税込308
1巻
3日以内出荷
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用幅(mm)5~1060厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)サービス分類オーダー・加工
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Female Headers SPARKFUNFemale HeadersSPARKFUN
679税込747
1個
33日以内出荷
Single row of 40-holes、female header. Can be cut to size with a pair of wire-cutters. Standard .1" spacing. We use them extensively in the Olimex development boards. They mate very well with break away male headers.Please noteYou will probably lose one pin with each cut.
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケットアズワン品番67-0454-02
SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic SPARKFUNSparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 QwiicSPARKFUN
7,798税込8,578
1個
33日以内出荷
DescriptionGet with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.Note:The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module GuideFeaturesOperating Voltage(Startup):1.6V - 3.6VOperating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6VOperating Temperature:-40℃ - 85℃Time Accuracy:±2.0 ppmCurrent Consumption:22nA(Typ.)I2C Address:0xD2Supercapacitor for Backup Power2x Internal Oscillators2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0420-02
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUNRaspberry Pi Compute Module 3+ LiteSPARKFUN
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.FeaturesBroadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz1GB LPDDR2 SDRAMOperating Supply Voltage:1.8V, 3.3VMinimum Operating Temperature:-25CMaximum Operating Temperature:+80CHDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
アズワン品番67-0423-17
SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO Qwiic SPARKFUNSparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO QwiicSPARKFUN
5,198税込5,718
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun LSM6DSO 6 Degrees of Freedom Breakout is an accelerometer and gyroscope sensor with a giant 9kB FIFO buffer and embedded processing interrupt functions. Due to the capabilities and low cost of the LSM6DSO we've created this small breakout board just for you! Each LSM6DSO breakout has been designed to be super-flexible and can be configured specifically for many applications. With the LSM6DSO breakout you will be able to detect shocks, tilt, motion, taps, count steps, and even read the temperature!The LSM6DSO from STMicroelectronics is capable of reading accelerometer and gyroscope data up to 6.66kHz for more accurate movement sensing. As stated before this breakout also has the ability to buffer up to 9kB of data between reads, host other sensors, and drive interrupt pins all thanks to the LSM6DSO's built-in FIFO.Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. Each pin has been broken out on the LSM6DSO, with one side of the board featuring power, I2C, and SPI functionality while the other side sporting pins that control auxiliary functionality and interrupt outputs. Please keep in mind that the LSM6DSO is a 3.3V device so supplying voltages greater than ~3.6V can permanently damage the IC. A logic level shifter is required for any development platform operating at 5V.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started With the SparkFun LSM6DSO Qwiic 6DoF GuideFeatures2x Qwiic connectorsI2C Address0x6B(default), 0x6AAccelerometer measurement range±2/±4/±8/±16 g full scaleGyro measurement range±125/±250/±500/±1000/±2000 dps full scaleEmbedded temperature sensor16-bit resolutionOperating voltage range1.71V to 3.6VTypically3.3Vif using the Qwiic cablePower consumption @ 1.8V0.55 mA in combo high-performance mode0.265 mA in combo low-power mode"Always on" experience with low power consumption for both accelerometer and gyroscopeI2C/SPI serial interface with main processor data synchronization featureSmart FIFO up to 9 kbyte based on features setOperating temperature range-40℃ to +85℃
アズワン品番67-0427-54
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic SPARKFUNSparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A QwiicSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
DescriptionProduct Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includesasymmetricauthentication,symmetricAES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCMCreating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restoreInternal high quality FIPS random number generator.Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.Note:The ATECC608A can be only configured once before it isPERMANENTLYlocked. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.Additionally, this boardIScapable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesOperating Voltage:2.0V-5.5V(Default on Qwiic System:3.3V)Active Current Draw(for ATECC608A):16 mASleep Current(for ATECC608A):<150 nAGuaranteed Unique 72-bit Serial Number10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and DataStorage for up to 16 Keys256-bit Key LengthInternal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)Configurable I2C Address(7-bit):0x60(Default)
アズワン品番67-0423-59
Racing Decat + Upmap Stainelss Steel Ducati Multistrada V4 Silen Rac Kit Inox Cam Tit Mts V4 D211 Termignoni (テルミニョーニ)Racing Decat + Upmap Stainelss Steel Ducati Multistrada V4 Silen Rac Kit Inox Cam Tit Mts V4 D211Termignoni (テルミニョーニ)
559,800税込615,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MULTISTRADA V4 (2021-2022)
Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L) SKC(環境測定)Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L)SKC(環境測定)
339,800税込373,780
1セット
47日以内出荷
Complete Small(1 liter)Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Small Vac-U-Chamber、および10枚のTedlarサンプルバッグ Cat. No. 232-01を含みます。
用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。
Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L) SKC(環境測定)Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L)SKC(環境測定)
407,800税込448,580
1セット
47日以内出荷
Complete Large Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Large Vac-U-Chamber、および10枚のTedlar(8-liter)サンプルバッグ Cat. No. 232-939を含みます。
用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。