157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)。作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)。刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。落下防止コード取付穴付き
全長(mm)171
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
107 税込118
9日以内出荷

第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:500~伸長時:1700 質量(g)1110 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 質量(g)1090 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)(構造物側)60 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (788種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)


テグテックジャパンチップ交換式ドリル用チップ トップドリル
エコ商品
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途穴あけドリル用。 適合ホルダトップドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。 幅(mm)25 接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
27日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1本ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
1個
52,980 税込58,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありませ電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。ん。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。
用途電工アジャストナイフの交換用替刃 仕様電工アジャストナイフ専用替刃 トラスコ品番691-2076 適合機種DAK-3 材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)22 厚さ(mm)2 全長(mm)94
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

Micron 5400 PRO 1920GB SATA 2.5”(7mm)Non-SED SSD[Single Pack]。
容量(GB)1920
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

Micron 5300 MAX 1920GB SATA 2.5”(7mm)Non-SED Enterprise SSD[Single Pack]。
容量(GB)1920
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

Micron 5400 MAX 1920GB SATA 2.5”(7mm)Non-SED SSD[Single Pack]。
容量(GB)1920
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷


電工アジャストナイフ専用替刃 電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(DAK-1)。 および、電工アジャストナイフ・ステンレス刃(DAK-2)の交換用
全長(mm)94
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありません。
用途電工アジャストナイフの交換用替刃 仕様電工アジャストナイフ専用替刃 トラスコ品番691-2072 適合機種DAK-4 材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)22 厚さ(mm)2 全長(mm)94
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAK) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAK) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)