カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
- 農業機械(136)
- メカニカル部品(84)
- 制御機器(46)
- 建築金物(33)
- 測定用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 科学研究・開発用品(22)
- 切削工具(20)
- 家電(17)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 安全用品(9)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- カー用品(6)
- 医療(5)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 自動車純正部品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(135)
- Canon(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- RIDEZ(ライズ)(23)
- RS PRO(6)
- SMC(304)
- Texas Instruments(8)
- TRUSCO(6)
- アズワン(4)
- エスコ(5)
- オリエンタルモーター(12)
- カネミツ(16)
- サンドビック(11)
- テラル(5)
- メディカル・エイド(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- 三菱電機(5)
- 内田洋行(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「db-200」の検索結果

DB-200パッドグリース
ダイゾーニチモリ(74件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(60g)当日出荷数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
DB-200Sディスクパッドスプレー
ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(180mL)当日出荷数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
GC キャピラリカラム DB-200
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷中極性((35%トリフロロプロピル)-65%メチルポリシロキサン) 低ECDブリード ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用用途分離が困難な位置異性体に最適 USP Phase G6に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)30~300/320カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.5
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-200
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-200F
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-200F
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-200WM
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-200BM
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-200M
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-200C
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-200BM
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-200B
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-200B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-200WM
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-200WMF
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
マグネット式 プライバシー フィルター HP 15-db0200 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP 15-db0200入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ
SPG(サヌキ)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
アルミASタラップ 取付ブラケット
ACE(エース)¥9,698税込¥10,6681組3日以内出荷から6日以内出荷アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
鋼板製ダクト接続型ダンパー
西邦工業¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式材質鋼板1.6t仕上メッキ
鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品
西邦工業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式材質鋼板1.6t仕上メッキ


ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
滅菌喀痰処理器
栄研化学¥25,980税込¥28,5781箱(100袋×5個)4日以内出荷から6日以内出荷滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。材質(本体)PS(ポリスチレン)
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ドリーブロックセット(しぼり当て盤)
KOTO¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
ドロップレットブロッカー
松吉医科器械¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷診察、検体採取時の飛まつを防ぎ、医療従事者の感染リスクを低減します。 シールドパネルは ”弓なり形状” になっており、診察・検体採取時の医療従事者の感染リスクを低減します。 シールドパネルは、差し込むだけで簡単に脱着できます。 シールドフレームの高さを自由に調整することができます。 安定感のある5本脚ベースです。
胃ドレナージバッグ
朋友メディカル¥16,980税込¥18,6781式(30セット)6日以内出荷ワンタッチ式排液バルブの採用により、手を汚さずに排液することができます。 閉鎖式ですので、排液の臭気を緩和できます。
ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ
キリウス¥40,980税込¥45,0781台翌々日出荷ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付きトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
1/2”sqx200mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-200全長(mm)200質量(g)405寸法L(mm)200寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
...