8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


シャープ最高峰の空気清浄力プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度イオンで空気リスクに立ち向かいます。3方向気流制御ルーバーにより広いリビングにもイオンを効率よく届けながらコアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ背面全体でパワフルに吸引。ニオイや微小粒子までキャッチする3つの高性能フィルターで、タバコ・ペット・料理等のニオイも吸着消臭します。AG+イオンカートリッジを搭載した加湿タンクでキレイな水でしっかり加湿可能。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着排泄物臭、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着ニオイ原因臭、付着したペットの皮膚特有の菌、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約12 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:50、中:34、静音:7.2、【空気清浄モード】強:69、中:32、静音:6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:6.3、中:4.7静音:1.5、【空気清浄モード】強:7、中:4.7、静音:1.5 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:48、中:45、静音:21、【空気清浄モード】強:51、45、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約16畳(26m2)、空気清浄:~31畳(51m2)、加湿空気清浄:~29畳(48m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2) 水タンク容量(L)約3.2 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/9、加湿空気清浄:8畳/10 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:750、中:600、静音:210 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:1.6、中:1.1、静音:0.22、【空気清浄モード】強:2.1、中:0.99、静音:0.20
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロープクミタテ
規格3.5X890, 39,40フクム 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoMBS2630 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.64、MB3030U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、MB2630U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS3000T エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.66、MB260AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、JC26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、BC32 BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MBS260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、DB262B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、BCS32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、DB-S320 01 エンジン キャブレタなど
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224 雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下 入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替 利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変) 表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波) 定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波) 使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CS VSWR2.5以下 耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チューブ
規格6X6.8X80L 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.28MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.34MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.45、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、DB261L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、DB26D-C L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB260L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、DB301 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50など
1個
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラチエツト
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMBS2600 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.70、JC26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、MB2610L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.49、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツト_No.45、BCS32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、DB263 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.52など
1個
429 税込472
7日以内出荷