カテゴリ

  • 制御機器(476)
  • 家電(372)
  • 農業機械(334)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • 安全用品(283)
  • 測定用品(155)
  • 空調・電設資材(113)
  • バイク部品(91)
  • 防犯用品(69)
  • カー用品(66)
  • 建築金物(64)
  • 溶接用品(62)
  • 作業工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • メカニカル部品(52)
  • 縫製用品(50)
  • 防災用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 切削工具(43)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 電気材料(39)
  • 研磨材(38)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 物流用品(34)
  • 事務用品(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • オフィス家具(22)
  • 安全保護具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 医療(11)
  • 保管用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 日用品(9)
  • 安全標識(9)
  • エンジン工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗料(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • テープ(6)
  • 自転車部品(6)
  • 照明(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)

「db-1」の検索結果

関連キーワード
3,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
25,980税込28,578
1本(2m)ほか
14日以内出荷
AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
緊急対策110番 東京ミモレ緊急対策110番東京ミモレ
47,980税込52,778
1組(24セット)ほか
18日以内出荷
緊急対策110番ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dBいざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。
用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201SYGN HOUSE(サインハウス)
10,980税込12,078
1セット(1台)
翌々日出荷
SPICERR スパイサーポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1定格電圧(V)7.2本体質量(g)800使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
FoKus Amadeus NOBLEAUDIOFoKus AmadeusNOBLEAUDIO
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型感度113dB @1kHz周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)3バッテリー容量(mAh)イヤホン:65、ケース:500インピーダンス(Ω)37ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / SPP待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間ドライバタイプダイナミック型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ)ドライバ数1DD / (片側)1ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
FoKus Rex5 NOBLEAUDIOFoKus Rex5NOBLEAUDIO
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型感度104dB @1kHz周波数特性20Hz - 40KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)5バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間ドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド)オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ)ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
FoKus Apollo NOBLEAUDIOFoKus ApolloNOBLEAUDIO
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
FoKus Apolloは、独自のハイブリッドドライバーを採用したNoble初のBluetoothヘッドホンです。技同軸上に配置された低音域に優れる40mmダイナミックドライバーと高音域に優れる14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成を採用。Bluetooth 5.3、マルチポイント接続対応。QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載。外音取込モードも搭載。音量50%時ANCオフで最大80時間、ANCオンで最大60時間再生の長時間バッテリー。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話や、3.5mmオーディオケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途などシーンを選ばず使用でき、3.5mmやUSB-Cで接続時にもANCをオンにすることが可能です。FoKusアプリ(iOS/Android)によるEQ設定も可能。持ち運びに便利なEVA樹脂製セミハードタイプのキャリングケースが付属します。
付属品EVA樹脂製セミハードキャリングケース、アクセサリーポーチ、着脱式ブームマイク、USBオーディオ&充電用USBケーブル(USB C to USB C / 約120cm)、有線接続用ケーブル(3.5mm4極ストレート to 3.5mm4極ストレート / 約120cm)、3.5mm to 6.35mm変換プラグ、フライトアダプター、3.5mm to 4.4mm変換プラグ(バランス接続非対応)材質陽極酸化アルミニウムフレーム、メモリーフォーム、プロテインレザー製イヤーパッド、アルカンターラ製ヘッドバンド質量(g)327形式密閉型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約170×約85感度99dB @1kHz周波数特性10Hz - 40KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(時間)3出力(mW)20バッテリー容量(mAh)1,000インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類40mmダイナミックドライバー×1、14.5mmプラナーマグネティックドライバー×1BluetoothVer. 5.3プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP待機時間約1000時間ドライバタイプハイブリッド型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX HD / LDAC再生時間(時間)約60(ANCオン) / 約80(ANCオフ)ドライバ数1DD+1PD(平面) / (片側)2ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
大人用防犯ブザー ELPA大人用防犯ブザーELPA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
大音量90dB引っ張って鳴らす2WAYチャーム
材質ABS(ブザー筐体部)、ポリウレタン(合成皮革)、亜鉛合金(レバーナスカン・丸型カラビナ)質量(g)48(電池・レバーナスカン・丸型カラビナ含む)使用電池アルカリボタン電池LR44×2個(テスト用付属)電池寿命連続吹鳴 約50分音量(dB)90(※1m前方、アルカリボタン電池初期時)直径×高さ(mm)29×110(タッセル部、最大値)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
テレビ用スピーカー(サウンドバー) JBL professionalテレビ用スピーカー(サウンドバー)JBL professional
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
仕様パワーアンプ:20W×2、Class D付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)5.4角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度86dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:105dB SPL許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
8インチ低域ドライバー搭載防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)10.9角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)入力先バラケーブル周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:115dB SPL許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)
浄化槽ブロア 安永エアーポンプ浄化槽ブロア安永エアーポンプ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100吐出口径(mm)Φ18(VP13)
10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)10cm2ウェイ NFスピーカー(B)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrongポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)bitstrong
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理・化学反応のpH制御・水耕栽培でのpH測定仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)bitstrong
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLRPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
319,800税込351,780
1台
14日以内出荷
TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)カラー・・・赤・黄・緑グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
仕様点灯・点滅赤・黄・緑サイズΦ60(信号灯部)段数3保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向]防爆構造Ex db ⅡB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
139,800税込153,780
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
音色音声
積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-FPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
57,980税込63,778
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-DPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1台
14日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂大型機器などに取り付ける際の視認性を確保5色揃ったLEDラインアップ色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)欧州RoHS指令に対応CE規格適合UL認定部品(File No.215660)縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能専用取付金具で簡単に取り付け可能KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2FCC:Part15 Subpart B Class A
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1台
予約販売
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm薄型ながら最大87dB(at 1m)特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能信号入力の切替で減音機能を搭載SDカードを使用してメッセージの書換えが可能トランジスタオープンコレクタ対応再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)
仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
盤用電子音報知器 BK PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 BKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
89日以内出荷
最大95dB at 1mの大音量なので、騒音の大きい工場など場所を選ばずにお使いいただけます。 また、本体前面にあるボリュームで音量調節が可能です。水気や粉塵の多い工場などでも安心してご使用いただける保護特性IP54を確保しています。(正方向パネル取付時:フロントのみ対応)環境にやさしい欧州RoHS対応製品です。CE規格に準拠しており、海外規格に対応していますので、グローバルに製品をお使いいただけます。(24V仕様のみ)お好みで選べる前面パネル組込む機器や取付け場所に応じて、本体前面パネル色をライトグレー(-J)とダークグレー(-K)からお選びいただけます。1台で32音の音色を内蔵内蔵される音色のバリエーションにより、4種類をご用意しています。ビット入力時は8チャンネル、バイナリ入力時は32チャンネルの音色を制御できます。前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作音色グループの切換え、音量調節は本体前面で操作が可能です。従来は本体背面にあったスイッチを前面に配置することで、操作性が向上しました。SDカードを使って音色の組み合わせが可能別売のSDカードを使って、音色の組み合わせを32音の中から自由に設定できます。※内蔵の32音の組み合わせは自由に行えますが、新しい音を追加する機能はありません。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
定格電圧(V)DC12-24対応PNP配線
回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VFPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
70,980税込78,078
1台
89日以内出荷
カラー・・赤、黄、緑、青グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。防滴構造のため、屋外でも使用できます。RT-VFZCは、有電圧出力仕様ですNPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。
定格電圧(V)AC100入力電圧(V)【信号線用】DC12再生チャンネル【再生】1CHのみ音声音声合成
Drag Specialties KICKSTAND BLK 06-17FXD-1 | 32-0433B-1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KICKSTAND BLK 06-17FXD-1 | 32-0433B-1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機サン電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデルunitech
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機シャープ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機シャープ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。
質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機シャープ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。
質量(kg)約12ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
保冷米びつ ライスクーラー 11kg ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kgROOMMATE
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
お米の保存に最適な15℃で庫内をキープするからお米の美味しさそのままに保管できるライスクーラーです。使い方はとても簡単。電源ONで自動で冷却を開始、外気を遮断し内部の空気を循環し鮮度をキープします。ワンプッシュで1合取り出しだから計量も簡単です。保冷状態、保管日数、庫内量など庫内状態は一目でわかる液晶表示付き。保冷中の音は47dbと図書館と同じくらいの静音で音を気にせずご使用いただけます。
付属品本体、専用ACアダプター(コード長1.4m)、取扱説明書材質ABS寸法(mm)約幅268×高さ515×奥行510質量(kg)約9質量(g)米出しトレー:最大約900(6合)電源(V)DC12 / AC100 - 240 50-60Hz消費電力(W)約75(一日消費電力:約0.814kwh※外気温25℃時、自社調べ)温度(℃)使用可能環境:15~32、保冷:12~16(設定環境による)
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)ソフトなベルトと肩パッドを装備全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデルワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)墜落制止用器具の規格「新規格品」フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
仕様フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB):使用可能質量:130kg・Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW):ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・ショックアブソーバ:第一種・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)質量(g/セット)約2450関連資料(1.34MB)取扱説明書(4.38MB)
ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付 B-EARヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付B-EAR
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる質量(g)80感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付B-EAR
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
防滴イヤスピーカー B-EAR防滴イヤスピーカーB-EAR
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EARヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイクB-EAR
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付B-EAR
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
ヘルメット取付型防滴マイク X10用 B-EARヘルメット取付型防滴マイク X10用B-EAR
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら