Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702772
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1105707
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(PROFIBUS)
型番1108712
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
82日以内出荷
Ethernet 1ポート、シリアル1ポート
型番2702758
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1062540
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(ASCII)
型番1021080
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702768
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(MODBUS/RTU)
型番2702764
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
82日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 16 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 8 V。パッケージタイプ = 6マイクロフット。実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1105708
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
82日以内出荷
Ethernet 1ポート、シリアル2ポート
型番2702760
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702773
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062423
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
82日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702769
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702765
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
82日以内出荷
仕様アンバランスインピーダンス = 75Ωバランスインピーダンス = 75Ω最大挿入損失 = 1.2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 4寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm高さ = 1.2mm長さ = 2mm幅 = 1.2mm最大周波数 = 1.2GHz最小周波数 = 50MHz最大動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
材質(シース)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)1000
ケーブル形状光ファイバー
ケーブルタイプデュプレックス
リール長さ(m)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード