20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●コード番号:M9600D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7742-95
1個
特価
2,378 税込2,616
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
62日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用 仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータ トラスコ品番168-8053 質量(g)200
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用 仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタ トラスコ品番168-5495 質量(g)200
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,910 税込2,101
当日出荷


各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
用途接続用オプションケーブル用。 質量(g)150
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。 指で締められるジャックスクリューが付いています。 ご使用に際し、各コンタクトをD-Subコネクタに差し込む必要があります。
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様FTDI Chip シリアル -USB コネクタFTDI Chip シリアル -USB コネクタモジュールを使用すると、基板を再設計せずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードできます。 このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。この高速 USB-1 ポート RS232 レベル UART モジュールは、 RS232 レベルの UART DB9 メスコネクタの代わりになります。特長と利点デバイスの標準的なメス RS232 DB9 フットプリントに容易に配置できます RS232 、 3.3 V 、又は 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1 及び 2.0 のホストポート及びハブポートで動作 最高の互換性を実現する業界標準の FTDI Chip Set 及びデバイスドライバです Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128B の送信バッファと 256b の受信バッファ UART データ信号 TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USBポートから給電外部電源アダプタ不要 シリアルポートの速度:最大 1 Mbps ( RS232 レベル)又は 3 Mbps ( 3.3 V / 5 V レベル) シリアル通信パラメータ パリティ:なし、偶数、奇数 データビット: 7 、 8 フロー制御: RTS/CTS 、 DSR/DTR 、 X-ON/X-OFF 、なし 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途組込み機器開発 教育機関 ロボット 電子機器研究室 自動化認定CE認証 FCC 認定 分類キット:コンバータモジュール キット名Female DB9 Format RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,060 税込2,266
当日出荷


ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)2.7以下 適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ATENシリアル通信
エコ商品
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。 セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1 ブラック 規格USB準拠 ケーブル長(m)1.2 ケース質量(kg)0.09 コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1 消費電力TBD 材質(ケース)プラスチック 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1 電源供給方式バスパワー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度921.6Kbps 接続台数(デバイス)1 互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344 オス形状USBType-A、DB-9ピン 変換タイプオス-オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行 ブルー 高さ(mm)16 質量(g)87 ケーブル長(m)1.9 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス 製品幅(mm)33.4 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷