仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
プラグ(mm)Φ2.1
ケーブル長(cm)約29
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。
仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-87
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32
電流容量(A)6
AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
質量(kg)0.08
長さ(cm)35
外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
定格3A 300V
プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。
スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。
電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。
本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
色黒
外径(Φmm)5.5
スイッチ304スイッチ
ケーブル長(m)0.3
プラグオス、メス DC5521
内径(Φmm)2.1
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
アーテックロボ、スタディーノをAC電源で使用できます。
セット内容スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1
ケーブル長(mm)約150(Studuino用)
1セット
¥4,091
税込¥4,500
3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V
色白
適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
組み立て部品
ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付
質量(g)50
定格250V 7A
適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
トラスコ品番820-4943
色ホワイト
定格10A 300V
定格7A 300V
定格7A 300V
タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。
本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。
質量(g)25
仕上ABS樹脂/黒
出入力端子マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
スイッチ本体色:白色
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ式
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式)
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
電流容量(A)6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
色(本体)白
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
定格7A 100V
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なマイクロスコープ!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとマイクロスコープカメラのセットです。
マイクロスコープの画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書、ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。
質量(g)レコーダー:136、Dino-Lite:80(ケーブル含む)
電源内蔵バッテリー、付属のUSBケーブルで充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レコーダー:90×20×82
センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースオーディオジャック
ディスプレイ3.5インチ
解像度640×480 pixel
ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
動作温度(℃)-10~50
撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)30fps
対応メモリーカードmicroSDカード~32GB
最高操作温度(℃)70(-10~70)
ケーブル長(cm)175
直径×長さ(mm)Dinoカメラ部:32×103
拡大率(倍)約10 ~ 230
稼働時間(時間)約2(状況により異なります)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!。付属品 清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(玄関・勝手口[外]、自動車整備工場、開放された作業場など)
ご要望の多かった、中間スイッチがつきました。
電源プラグを抜かずに、ON/OFF操作が出来ます!!
用途蚊や虫の電撃殺虫器
消費電力(W)6
仕様使用誘虫灯:FL4BL形(4W)
付属品ブラシ(清掃用)、 取扱説明書
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
電流(mA)定格二次短絡:3
定格二次電圧(V)DC900
定格入力AC100V
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
質量(g)約280
形式機器用ミニ形
耐電圧AC1500V/1分間
動作力10N(1kgf)
付属コード1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)50以下
内蔵スイッチV形
組み立て部品
15A中間スイッチ
用途平形コード用
質量(g)50
定格250V 15A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20
適合電線(mm2)VFF1.25~2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)355
消費電力(W)3.5
スイッチUSBケーブル中間に付属
電源DC5V 1.0A
ケーブル長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。
オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別オフディレータイプ
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
時間オフディレー時間:200±50ms
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバー。シーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です
用途電装パーツ
電圧DC24V
電流(A)0.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ40mm(照射距離40cmの測定時)
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約170
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:70×110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約50×60×87
アーム長さ(mm)50
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約900
光束(Lm)約200
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約25
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105
アーム長さ(mm)約50
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約900
光束(Lm)約200
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ30mm(照射面より40cm測定時)
照射範囲Φ40mm(照射面より40cm測定時)
本体寸法(mm)37×37×140
質量(g)約240
使用電源ACアダプター
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード