カテゴリ

  • 制御機器(2,816)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,292)
  • パソコン/周辺機器(808)
  • 測定用品(227)
  • カー用品(174)
  • 電気材料(171)
  • 家電(166)
  • 空調・照明・電設資材(160)
  • 防災用品(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
  • 防犯用品(72)
  • メカニカル部品(54)
  • 梱包用品(52)
  • 電動工具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • バイク部品(28)
  • 安全用品(27)
  • バッテリー・電装(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • ヘルスケア(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • エンジン工具(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 作業服(13)
  • 機構部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 事務用品(12)
  • 医療(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 日用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 介護用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 理美容(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 清掃用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
絞り込み

「dc 5v 1a」の検索結果

7,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ
    質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • AC充電器 カシムラ

    AC充電器

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ホワイト質量(g)75ポート数4出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)66×50×26入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UAシリーズ

    ユニファイブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    CE非対応
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • 降圧DC/DCコンバータ 5V/3A SPARKFUN

    降圧DC/DCコンバータ 5V/3A

    SPARKFUN
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
    仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A KIJIMA(キジマ)

    USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A

    KIJIMA(キジマ)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 1A 5W TMLM 05105 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 1A 5W TMLM 05105

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。出力電流 1A。定格電力 5W。出力数 1。入力電圧 90 264V ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 50.8mm。幅 25.4mm。医療規格認定 なし。奥行き 15.16mm。効率 75%。重量 30g。Traco V TMLM 05 シリーズ、 W の出力電力、 AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.0A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1出力電圧(V)5.9寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5安全規格CE極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプ対象機器ACアダプタ
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5出力電圧(V)5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECE05US05 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECE05US05

    XP POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリーズ 5 W AC / DC 電源( 1 出力)の定格出力電流は 1 A @ 5 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力を特徴としています。特長効率:80 % 密閉型基板実装 外付け部品が不要 無負荷時入力電力: <0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ ピーク負荷に対応 超小型認証EN61000-4-4、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導と放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11、30 %(10 ms)、60 %(100 ms)、100 %(5000 ms)のパフォーマンス基準 A、B、B(ディップと遮断) EN61000-4-2、レベル 3 パフォーマンス基準 A(ESD 耐性) EN61000-4-3、10 V/m 80 % モジュール動作基準 A(放射イミュニティ) EN61000-4-5、インストールクラス 3、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6、10Vrms 性能判定基準 A(伝導イミュニティ) EN61000-4-8、10A/m 性能判定基準 A(磁場) UL60950-1長さ(mm)25.4幅(mm)25.4奥行(mm)15.24定格電力(W)5出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-25出力数1
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:25.4mm●コード番号:186-0231アズワン品番65-7222-95
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7220-29
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入

    TRACO POWER
    69,980税込76,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:1.5A●定格電力:7.5Wアズワン品番65-7216-96
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-24
  • Cosel DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, SUCS101205C コーセル

    Cosel DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, SUCS101205C

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCS シリーズ、 1.5 → 10 W 、シングル出力. CoselのSUCSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能で、高効率の同期整流器回路も備えています。. 特長:. SUCS3 / SUCS6 / SUCS10の各モデルにリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
    仕様定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 7mm最低温度 = -40℃出力電圧(V)5入力電圧(V)9~18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護しま
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-63
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4637アズワン品番65-7220-53
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2421 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2421

    TRACO POWER
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-E

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 0.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±3%。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 500V。幅 = 22.8mm。シリーズ = CC-E。ロードレギュレーション = 40mV。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc

    XP POWER
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±300mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。効率 79%。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECL05US05-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECL05US05-T

    XP POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)65幅(mm)25.4奥行(mm)18.5定格電力(W)5最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1効率75%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2421WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2421WIN

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 31.8mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±3%。最低温度 = -40℃。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 36 V dc 40W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-26
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が 4 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93 % の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は -40 → +70 ℃ (電力ディレーティングなし)です。TEN 40WIE シリーズは、リモートオン / オフ機能、短絡 / 過電圧 / 過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mm●コード番号:194-4671アズワン品番65-7220-32
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-E

    TDKラムダ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E

    TDKラムダ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±300mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.1mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
...