カテゴリ
- 制御機器(1,578)
- パソコン/周辺機器(681)
- カー用品(156)
- 測定用品(146)
- 空調・照明・電設資材(127)
- 家電(115)
- 防災用品(79)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 防犯用品(46)
- 梱包用品(43)
- 電動工具(42)
- バイク部品(28)
- 電気材料(22)
- 安全用品(22)
- バッテリー・電装(21)
- 店舗什器・備品(20)
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- ヘルスケア(12)
- 作業服(12)
- エンジン工具(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 事務用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 学童・教育用品(9)
- 農業機械(9)
- 日用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 医療(7)
- 機構部品(6)
- 理美容(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(445)
- IDEC(和泉電気)(155)
- サンワサプライ(108)
- 三菱電機(98)
- Aratas(旧:omron)(84)
- オーム電機(80)
- ATEN(79)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- カシムラ(61)
- RS PRO(51)
- 富士電機(50)
- 渡辺電機工業(47)
- ELPA(42)
- エレコム(39)
- 多摩電子(33)
- コーセル(27)
- OWLTECH(オウルテック)(27)
- StarTech.com(26)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- ブランドをもっと見る
「dc 5v 1a」の検索結果

AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ
オーム電機¥689税込¥7581個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式当日出荷USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A
KIJIMA(キジマ)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5.9V/2.0A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1出力電圧(V)5.9寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5安全規格CE極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプ対象機器ACアダプタ
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc
XP POWER¥6,198税込¥6,8181個当日出荷出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター 5V
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
hoco X129 DC5V変換ケーブル
hoco¥549税込¥6041個8日以内出荷DCコネクタ(5.5/2.1mm)で5V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB-A to DCケーブル。5V出力に対応したUSB充電器だけでなく、モバイルバッテリーであればコンセントがとれない場所でも電力供給ができます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、5V/1A対応のポータブルタイプのデスクライトや扇風機、ゲーム機など、様々な機器でご利用いただけます。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T定格電圧(V)DC5接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V
omron(オムロン)¥759税込¥8351個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)保護構造耐フラックス形接点構成1a機能1巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 機器、産業用制御長さ = 18.2mm奥行き = 10.2mm高さ = 14.7mm寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm寿命 = 100000回(電気的)、10000000回(機械的)UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)寸法(mm)51.2×20×13(閉時)出力電圧(V)DC5±0.25入力電圧(V)11.5~16出力電流(A)2.1コード長さ(cm)100
G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V
omron(オムロン)¥419税込¥4611個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
DCパワープラグmini A×2
SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V
omron(オムロン)¥769税込¥8461個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能100 / 200 / 300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]
DC/DCコンバータ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
...