カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dc-1125」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(879件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125 LASCAR

    Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125

    LASCAR
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 15 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125 LASCAR

    Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125

    LASCAR
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 15 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
  • タイロットエンドブーツ Modes

    タイロットエンドブーツ

    Modes(202件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W サンワダイレクト

    電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W

    サンワダイレクト
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
    質量(g)約332規格PSE適合規格ありコンセント個数3個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量10A・125V、合計1250Wまで定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)プラグ平行型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数3ポートプラグ形状2Pコード種類二重絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格入力AC100-125V50/60Hz差込口形状ノーマルタイプ
  • Vishay リードインダクタ VISHAY

    Vishay リードインダクタ

    VISHAY
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ サンドビック

    CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ストレーナー付水抜式逆止弁 INAX(LIXIL)

    ストレーナー付水抜式逆止弁

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
  • Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A VISHAY

    Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • e2s 表示灯 ブザー付 e2s

    e2s 表示灯 ブザー付

    e2s
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
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
"dc-1125" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷