カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)

「dc-1613」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(652件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
くれ竹筆ぺん 軟筆かぶら セリース 呉竹くれ竹筆ぺん 軟筆かぶら セリース呉竹(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
筆先は特殊発泡材を使用し弾力性があり、やわらかいタッチの書き味を楽しむことができます。 軸は『かぶら筆』のイメージのかぶらタイプ軸を採用。握りやくす長時間の使用に向きます。 万一誤って飲み込んだ場合を考え、通気性キャップを採用しています。
商品タイプ本体線の太さ軟筆
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
14,490税込15,939
1個
3日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
33,980税込37,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(68件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
タイロットエンドブーツ ModesタイロットエンドブーツModes(200件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
光電センサ バレル形 検出範囲 800 mm → 1 m SICK光電センサ バレル形 検出範囲 800 mm → 1 mSICK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる経済的な M18 円筒型センサは標準ハウジング設計 ストレート光学タイプのプラスチック製及び金属製ハウジングタイプを用意 出力 非常に明るく、非常に見やすいピンポイント LED です 視認性の高いステータスインジケータ エンクロージャ等級: IP67あなたの利点各種の取り付けオプションが用意されています ハウジングタイプ ピンポイント LED により、位置合わせが簡単で正確に検出できます シンプルな M18 穴取り付けで取り付けが簡単特殊な取り付けブラケットは不要です。 実績のある SICK Sick 検出技術により、堅牢で信頼性の高い動作を実現しています わかりやすいステータス表示により、メンテナンスやサービス時間を短縮可能GR18 製品ファミリは、円筒型の M18 ハウジングに収められていて、最適な価格性能比を実現しています。標準の M18 ハウジング設計により、さまざまな用途での汎用使用に適合します。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。用途自動境界コントロールの単一化 税関出口でスイングドアを開ける 助手席側ロックで人を分離する 自動搭乗 Gates での人の流れを制御 アクセス Gates での人物の単一化
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:800 mm → 1 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●動作温度 Min:-25℃●コード番号:211-1613アズワン品番65-7288-52