カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「dc-1618」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(664件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック

    アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)

    ダイワアドテック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
    用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロックナット端面とコレット端面が面一です。
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ