カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 作業工具(6)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-210」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(878件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器

    ディスクカッター 裁断枚数40枚

    カール事務器(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
    最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 電話機コード 6極2芯 白 MCO

    電話機コード 6極2芯 白

    MCO(1件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材カッター折込 SK11

    断熱材カッター折込

    SK11(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)210折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
  • オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用 オーム電機

    オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用

    オーム電機
    289税込318
    1本(1m)
    当日出荷
    Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
    コード長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
  • 単2が単1になる電池アダプター スマイルキッズ

    単2が単1になる電池アダプター

    スマイルキッズ(5件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単2→単1寸法(Φ×mm)33×61
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
  • MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD

    MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

    CKD
    4,402税込4,842
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • 2P接地付露出コンセント 東芝ライテック

    2P接地付露出コンセント

    東芝ライテック
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品圧着端子3個付属タイプ送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    トルク測定範囲(N・m)40~210差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)500仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付質量(kg)2.3ケース寸法(mm)80×665×65最小目盛(N・m)1
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ

    210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

    エスコ
    57,600税込63,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DC-210
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    黒船に待望のアマダイ専用シリーズ登場!浅場から深場まで、定番の釣り方から最新のメソッドまでを網羅出来る専用ロッドです。手持ちでも疲れにくいバランス設計。アタリが出やすいソリッド設計です。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE AMADAI KADC-210M。7:3、先調子。アマダイ専用モデル。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。 ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)3~5●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)40~100タイプBC製法ソリッド全長(cm)210継数(本)2仕舞(cm)108.5先径(mm)1.4標準自重(g)125
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC マグナアロイアンドリサーチ

    ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC

    マグナアロイアンドリサーチ
    27,980税込30,778
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
    用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)110-150適合銅合金、鋳鉄等硬度72-78B伸び(%)30溶接方法手溶接DC材質規格Cu,Zn,Si,Mn
  • ハロゲン電球形DL白塗Φ75 東芝ライテック

    ハロゲン電球形DL白塗Φ75

    東芝ライテック
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • GR-210DC デカコンパクトスプレーガン 恵宏製作所

    GR-210DC デカコンパクトスプレーガン

    恵宏製作所
    17,980税込19,778
    1丁
    4日以内出荷
    塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • ハロゲン電球形DL黒塗Φ75 東芝ライテック

    ハロゲン電球形DL黒塗Φ75

    東芝ライテック
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット 恵宏製作所

    GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット

    恵宏製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。 ●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。 ●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。 ●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。 ●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1

    富士電機
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格通電電流(A)50規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格通電電流(A)25規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器

    ディスクカッター専用替カッターマット

    カール事務器(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(4本)
    当日出荷
    ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
    材質PVC
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器

    ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)

    カール事務器(10件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-2用/細目) エスコ

    210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-2用/細目)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DC-12
  • 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-21用/厚刃) エスコ

    210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-21用/厚刃)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DC-31
  • 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目) エスコ

    210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DC-11
  • 日本製・ドライブレコーダー NEXTEC

    日本製・ドライブレコーダー

    NEXTEC(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
    付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)撮像素子200万画素 CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)画素数200万フレームレート27.5fps画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    13,125税込14,438
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応