種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度
コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
LS-880・LS-880H専用
適合LS-880、LS-880H
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)1.8
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)15
オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm
定格DC12V 2A
変換タイプオス-メス
コネクタ1DCプラグ
コネクタ2DCジャック
質量(g)35
プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)約40
分岐数4
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
HR-D208GY用別売DC電源コード
長さ(m)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様コネクタ A = 2.5 mmソケットコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 A許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.5 mmソケット構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A ジェンダー = オス構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
直流安定化出力タイプのACアダプター。ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式
アズワン品番67-0396-41
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
種類丸型
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
アズワン品番67-7235-45
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
アズワン品番65-9306-37
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。
仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ
材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン
寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100
質量(kg)3.8
電源AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0m
センサー圧力センサー
使用環境温度15~30℃、湿度/20~80%RH
アズワン品番4-6689-01
1台
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
関連キーワード