512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

質量(g)42 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1 駆動形式プッシュ 電源電圧(V)24 最大ストローク(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V)DC24(連続定格) 材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3] ストローク(mm)10 質量(g)81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5] ストローク(mm)10 質量(g)115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム) 質量(g)100 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)60 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム) 質量(g)480 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)130 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 付属品キー2本
1個
7,707 税込8,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
629 税込692
欠品中

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場 付属品キー2本
1個
7,405 税込8,146
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットソレノイドAC/DC24V
AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。
用途緩動電磁弁21T-G-2W用 型式S-390-T-2W DC24V タイプ2方2芯 電源(V)DC24
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

8M13 シリーズ単動リニア電磁石(標準使用。オートメーションや小型機構向けの単動リニア電磁石です。 プッシュモデル又はプルモデルを用意しています。 パーマネントデューティ(デュティー係数100 %)用コイルです。間欠運転に適しており、定格電圧を超える、最大50 V dcの電源により優れた作動力が得られます。
仕様●電源電圧:12 V dc●最大ストローク:9mm●保持力:2.5N●寸法:35.3 x 31.8 x 25.4●コード番号:307-3483 アズワン品番65-7315-06
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V dc●最大ストローク:25mm●コード番号:187-8761 アズワン品番65-7309-55
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷


直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4619 アズワン品番65-7923-45
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NO使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃動作温度 Min = -20℃流量係数(Kv値) = 26m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:24V dc●シリーズ:TR10●コード番号:223-1015 アズワン品番65-7802-98
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/8 インチソレノイドバルブは電気機械式のコンポーネントで、液体又は空気によって駆動されるシステムの流量を制御するために使用されます。この双方向バルブは、ガスや流体の流れを自動的に制御する必要がある、消火装置、スプリンクラー、ウォータージェットシステムなどで使用することができます。 この RS Pro ソレノイドバルブは、接続サイズが 3/8 インチ(その他の接続サイズも用意)です。鍛造黄銅製で、システムを錆から保護します。 2 ポートの常時閉( NC )バルブで、システムの必要な電圧に合わせて 230 V ac 又は 24 V dc コイルを選択できます。このバルブは -20 → +90 ° C の温度範囲で動作し、最大動作圧力は 15 bar です。 このバルブは、欧州及び米国 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件を満たしています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/8 インチ . Kv 流量は 1.7 m 3 /h .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = G 3/8操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 1.7m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Burkert ソレノイドバルブBurkert 0290 シリーズ 1 インチ G メスソレノイドバルブは、供給電圧定格が 24 V ac/dc となっています。この 2 ポート NC ポジションバルブは、減衰設計を採用した静音設計の耐振動性ブロックねじ式 Coil システムです。このバルブは差圧なしで開き、オープンプロセスはプランジャに固定されたダイアフラムの結合によって支持されます。このプロセスでは、一体型の「ソフトキック」機能により材料に優しい方法で開きます。最大開閉時間は 250 ms 及び 20
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:1 in G メス●呼び径:1インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:圧縮空気,油圧オイル,ニュートラルメディア,水●タイプ:2/2●オリフィス直径:25mm●ボディ材質:真鍮●最大使用圧力:16バール●操作温度範囲:最大+55℃●サーボアシスト:あり●動作温度 Max:+55℃●最大オープン時間:250ms●コード番号:175-1417 アズワン品番65-8050-27
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 1/2インチ接続 = 1/2 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)オリフィス直径 = 2.6mm最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)オリフィス直径 = 2.6mm最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷