22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷



種類丸型 コンタクト形状オス 仕様DCプラグ 種別DCプラグ車載機器用 形状ストレート 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷


1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個ほか
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度 コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2) 長さ(m)約1.2 ケーブル長(m)1.2
1本
249 税込274
当日出荷


国内地デジチューナー搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。 ホテルモード搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。 ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。 有線ケーブルリモコン対応 手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。 さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63) 材質プラスチック(キャビネット) 寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦) 質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず) 取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm 質量(g)92(電池含まず) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15 出力DC12V、2A 電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2 表面処理グレア 出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185 入力AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138 コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値) 解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz 使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと) 視野角左右45°/上下約35°(標準値) 応答速度8ms(Typical) スピーカー3.0W+3.0W (4Ω) 色(本体)ホワイト 端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω) 画素数1366×768 ヘッドフォン端子3.5mm Φステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)31 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)200 モニターサイズ14インチ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス 切タイマー15分~最大120分後まで
1台
29,980 税込32,978
26日以内出荷