700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878&#x27;) 122-4878/及び< 122-4882&#x27;) 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878&#x27;) 122-4878/及び< 122-4882&#x27;) 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
217 税込239
当日出荷




仕様種別:ジャック 定格電流:11A ピン 直径:1.9mm バレル 長さ:41.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:スタッド バレル内径:5.84mm バレル外径:14.61mm アズワン品番65-1642-68
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷


仕様種別:ジャック 定格電流:11A ピン 直径:1.9mm バレル 長さ:41.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:スタッド バレル内径:5.84mm バレル外径:14.61mm アズワン品番65-1642-66
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

長さ(mm)9 幅(mm)14.5 取付スルーホール シリーズWR-DC 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)5 材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫 ピン径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 向きライトアングル
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷


仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント バレル I.D.:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル O.D.:6.3mm 定格電圧:- アズワン品番65-1489-55
1個
769 税込846
10日以内出荷

仕様種別:ジャック 定格電流:13A ピン 直径:- バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:1.93mm バレル外径:7.24mm アズワン品番65-1652-73
1個
2,798 税込3,078
欠品中


仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:- アズワン品番65-1661-61
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:1.4mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:4.3mm バレル外径:6.5mm アズワン品番65-1560-71
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:3.3mm バレル外径:5.5mm アズワン品番65-1560-69
1個
1,398 税込1,538
欠品中

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)21.59×50.8 付属品コネクター 仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理 パターンDC電源コネクタ(内径2.1Φ、外径5.5mmΦDCジャック)用
1個
839 税込923
6日以内出荷

NEUTRIKNeutrik DC電源ソケット
エコ商品
仕様ボディ向き:ストレート、コンタクトめっき:パラジウム、コンタクト材質:ニッケル銀合金、バンタムジャックソケット. Switchcraftがお届けする業務用オーディオ用途向けの高品質バンタムジャックソケットです。屈曲の排除により、断続的な接触子性能の可能性をなくした精密ダイキャストシャーシ設計で、あらゆるシステムの必須条件であるコンタクトの均一性及び構造的剛性を実現しています。高グレードのニッケル銀スプリングリーブに溶接された、点接触パラジウムコンタクトは、最大限の接触圧を得るために使用されます。コンタクト部分の黄銅の変色によるアースの接触不良を排除できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 最大パネル厚 ー9.3 mm. コネクタノーズは標準でニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。実装タイプ パネルマウント。ピン径 2.35mm。コンタクト材質 銅合金。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。長さ 19.5mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ RA。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

。充電ケーブル。USB TypeA - DCジャック(1m)色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:363g。内容量[数量]:1個。特記事項:RAM MOUNTS GDS「PoweredDock」シリーズ専用のDC電源ケーブルです。
仕様オプション/リペア ブラック タイプマウント
1個
1,498 税込1,648
92日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ S7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。最大ケーブル径 3.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。定格電圧 12.0 V。長さ 20.8mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PC7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト ニッケル。コンタクト材質 銅合金。シリーズ S762KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷