カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)

「dc-1314」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KLBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KLBOURNS
6,498税込7,148
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 310mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.3Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.6MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KLBOURNS
7,398税込8,138
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 680mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 250mΩ許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3.4MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLBリード径 = 0.8mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(651件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷