カテゴリ

  • 制御機器(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(20)
  • 測定用品(17)
  • 農業機械(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 防犯用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • カー用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc44」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HYBRID5000SRミラー クローム 槌屋ヤックHYBRID5000SRミラー クローム槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
自然な見やすさで広い視界を確保。 ブラックフレームクローム鏡。 後続車のヘッドライトが眩しくない、高級クローム表面鏡を採用。
ミラー形状平面鏡ブラック材質ABS/鏡
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法E(mm)4.4
部品 京セラ部品京セラ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドリルソケット TRUSCOドリルソケットTRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品
DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定 カシムラDC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定カシムラ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
Cleancut マクセルイズミCleancutマクセルイズミ
2,490税込2,739
1台
当日出荷
コンパクトボディ旅行・出張に便利肌にやさしい回転刃採用カーブデザインボディ手にフィットするプラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利ロックボタン電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書ガンメタ(H)質量(g)約120g消費電力(W)2電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126使用電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
23税込25
1個
当日出荷から9日以内出荷
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
表示灯レンズ エスコ表示灯レンズエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ エスコアイフック ステンレス製 EA951DCシリーズエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
VESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブルj5 create
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
JDC44L16 は、16K 解像度に対応した DisplayPort 2.1 ケーブルです。超高精細な映像と高忠実度オーディオを同時に進行するために設計されており、最新の DisplayPort v2.1 規格に準拠しています。最大で 16K/60Hz、8K/120Hz、4K/240Hz の解像度に対応し、HDR、HDCP 2.2、eARC、DTS理論値で最大80Gbpsの帯域幅を実現し、従来のDP 1.4ケーブルと比べて2倍以上の帯域を提供します。FreeSyncおよびG-SyncのVRRテクノロジーに対応し、3Dビデオやマルチモニターのデイジーチェーン接続(MST)などの高度な機能もサポート。高性能な遊びやクリエイティブワークフローに最適です。 2.1ケーブルは、高解像度・高リフレッシュレートのコンテンツに対応し、将来性のあるソリューションを提供します。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):ディスプレイポート(OS)材質プラスチックケーブル長(m)1.6最大解像度最大16K@60Hz、または8K@120Hz、4K@240Hz対応保証期間2年コネクタディスプレイポート(OS)保管温度(℃)約160
モバイルバッテリー 10000mAh PD20W サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20Wサンワサプライ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応、デジタル電池残量表示:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB:合計20定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS、DC5V~11V/2A、【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3 ※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)バッテリー容量(Wh)37出力ポート3ポート(USB C×2、USB A×1)
SOLIDECO -PRO- 壁に貼れる天然木パネル 住まいスタイルSOLIDECO -PRO- 壁に貼れる天然木パネル住まいスタイル
38,980税込42,878
1セット(44枚)
3日以内出荷
本物の木を使ったシール付ウッドパネル「ソリデコ」から、接着剤で施工する「ソリデコPRO」が新登場!本格的に壁面へ貼りつけることで、まるで本物のカフェのような、プロ級の美しい仕上がりを実現。【特徴】★接着剤で貼る本格仕様★天然木の上質感&雰囲気抜群★人気の4カラーを厳選1.接着剤なら広範囲もプロ級の美しさ接着剤で貼ることで、浮きや剥がれを抑え、つなぎ目が目立ちにくい美しい仕上がりを実現。2.天然木のリアルなテクスチャー天然木なので、リアルな木の風合いそのままの、凹凸のある壁が作れます。3.おしゃれな部屋は、壁面が素敵・リビング…お部屋全体があたたかな空気感に包まれる♪本物の天然木の木目と素材感に、お客様も一目で釘づけに。テレビの存在感を中和し、壁に立体的な表情が加わることで、奥行きのある広々とした印象に。・キッチンカウンター…範囲は狭いですが、雰囲気がガラっと変わります。・トイレ…一部分だけでも、空間がひきしまって見違えます。PROシリーズは壁一面への使用に適した、洗練された4色を厳選。-桐-ナチュラル/ナチュラルエイジング/ホワイトブラッシュ/ブルックリン
用途店舗やオフィスの他、リビングや寝室、書斎、子ども部屋などの壁の装飾や内装材などに。
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-44DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-44DC)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-45 SMCSS5Y3-45SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-45 SMCSS5Y5-45SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-44DCSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-44DCSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-44DCSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M11SQB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M11SQBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-44DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
S Series(SS5Y5-M10S6EA42) SMCS Series(SS5Y5-M10S6EA42)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650MKEMET
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:44nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-21
天井DC9連ファン RPIT44D 河村電器産業天井DC9連ファン RPIT44D河村電器産業
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
天井取付用静音9連ファン
電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191760 DILAS-44 24VDC EATON(イートン)電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191760 DILAS-44 24VDCEATON(イートン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタクEaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-70
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(245件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M 1セット 300個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(300個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:44nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-13
電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC EATON(イートン)電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDCEATON(イートン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド
仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-70
天井DC9連ファン RP□44D 河村電器産業天井DC9連ファン RP□44D河村電器産業
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 22μF 5% 1箱 44個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 22μF 5% 1箱 44個入KEMET
88,980税込97,878
1箱(44個)
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:22μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7070-60
DCプローブ GT44 DC TESA[測定用品]DCプローブ GT44 DCTESA[測定用品]
139,800税込153,780
1個
60日以内出荷
長時間タイマー タニタ長時間タイマータニタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒仕様マグネット付、スタンド付付属品LR44タイプ電池1個質量(g)約40(電池含)電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用表示形式デジタル電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58音量(dB)70以上