39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックDCDCコンバーター
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22 材質(本体)樹脂モールド 質量(g)88 出力(W)72 出力電圧(V)DC24(定電圧) 入力電圧(V)DC9~36 出力電流(A)3(最大)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-20~40 出力電圧(V)DC13 定格出力電流(A)5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く] 出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22~30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12.8±0.2 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(mm)約1450 保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵 出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート 入力電圧範囲(V)DC21~30 高電圧カット(V)30±1 低電圧カット(V)18.5±1 待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプシガータイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)875 使用温度範囲(℃)-20~+50 出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線 出力電圧(V)DC13.2 定格出力電流(A)10 入力電圧(V)DC24 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く] 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0 最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換 付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1120 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大) 使用温度範囲-20~+50℃ 出力電圧DC13.2V 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く) 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ) 定格出力電流20A 入力電圧DC 22.0~30.0V 最大出力電流(A)25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12 ブラック 材質(本体)樹脂 定格電流(A)5(連続最大) 取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25 本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC13.8(固定) 入力電圧(V)DC21~28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く) ヒューズ容量(A)平型30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8 質量(g)170 出力電流(A)(連続)2、(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

マリンテックDCDCコンバーター
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き! 樹脂密閉タイプの防水型! 最大容量3A・USB電源に最適! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ 出力電圧DC5V(定電圧) 電流は最大3Aまで 出力側ケーブルはDCプラグ付き DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体)樹脂モールド 出力(W)15 出力電圧(V)DC5(定電圧) 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)3(最大)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5 定格入力電圧(V)DC24 入力方式専用ケーブル(付属品) 回路方式スイッチングPWM方式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き! 樹脂密閉タイプの防水型! 最大容量5A 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ 出力電圧DC12V(定電圧) 電流は最大5Aまで 変換効率は90%以上 出力側ケーブルはDCプラグ付き DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体)樹脂モールド 出力(W)120 出力電圧(V)DC12(定電圧) 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)5(最大)
1個
2,898 税込3,188
欠品中

無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで 質量(kg)約1.4 出力電圧(V)13.8固定 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)連続12、間欠13 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195 保護回路フの字特性自動電流制限式 ヒューズ15A
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます 付属品両面テープ+ビス 適合24V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A)3 電源コード(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BRAITH(ブレイス)DCDCコンバーター
24V車専用。DC12Vに変換します。
用途セパレートスイッチで手元切り替え可能。 出力電圧(V)DC25 定格出力電流(A)8 定格出力(A)(USB出力)上:1、下:2.4
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。 使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。 スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。 安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。 過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。 入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。 ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。 イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。 ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
質量(kg)約2.1 出力電圧(V)13.8固定 入力電圧(V)DC21~28(定格24) 出力電流(A)連続30 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く) 出力変動率(%)2以下 保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷) ヒューズ30A 最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。
付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1210 使用温度範囲(℃)-20~+50 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A) 出力電圧(V)DC13.2 定格出力電流(A)30 入力電圧(V)DC24 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く) 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0 最大出力電流(A)35
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。
付属品両面テープ 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)±0~+40 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)15(2口合計) 電源コード(m)約1.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45 保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止) 定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

マリンテックDCDCコンバーター
DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き
出力(W)36 外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1 本体樹脂モールド 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC24(DC15-40) 出力電流(A)3(最大)
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプコンセントタイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)13.8固定 入力電圧(V)DC21~28(定格24) 出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102 出力変動率(%)2以下 保護回路過熱、逆接続(電源遮断) ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート
質量(kg)約2.9 出力電圧(V)13.8固定 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)連続:36、最大:40 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く) 出力変動率(%)2以下 保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式 ヒューズ20A×2
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A 出力電圧13.8V固定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く) 出力変動率(%)電圧:2以下 ヒューズ平型20A 過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上) 過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A 待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA 入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCD 定格電力(W)4 出力電圧(V)±24dc 出力電流(mA)±83 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V)出力:±23.76 dc, ±24.24dc パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCD 定格電力(W)5 出力電圧(V)24dc 出力電流(mA)208 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力電圧調整範囲(%)±1 出力数1
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター 付属品両面テープ 材質本体 ABS樹脂 質量(g)190 出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74 入力DC24V 電源コード(m)0.9 ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCD 定格電力(W)5 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)1 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力電圧調整範囲(%)±1 出力数1
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCD 定格電力(W)4 出力電圧(V)9dc 出力電流(mA)444 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力電圧調整範囲(%)±1 出力数1
1セット(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJCD 定格電力(W)5 出力電圧(V)9dc 出力電流(mA)555 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力電圧調整範囲(%)±1 出力数1
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCD 定格電力(W)6 最高温度(℃)100 出力電圧(V)±9dc 出力電流(mA)±333 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V)出力:±8.91 dc, ±9.09dc パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCD 定格電力(W)6 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±200 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dc パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズJCD 定格電力(W)4 最高温度(℃)100 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±133 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dc パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)31.75 シリーズJCD 定格電力(W)4 出力電圧(V)3.3dc 出力電流(A)1.2 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力電圧調整範囲(%)±1 出力数1
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷