カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dcm12」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューナット THKスクリューナットTHK(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
K DCM シリーズ イスカルK DCM シリーズイスカル
389税込428
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型協和[機構部品]
3,898税込4,288
1個
当日出荷から29日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
リング イスカルリングイスカル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
カムドリルボディ イスカルカムドリルボディイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から16日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RDCM タンガロイチップ RDCMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
トラスコ品番349-2001材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
CoroPlex(R) TB 多機能旋削工具 サンドビックCoroPlex(R) TB 多機能旋削工具サンドビック
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CMタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
協働ロボット用コボットポンプ SCHMALZ(シュマルツ)協働ロボット用コボットポンプSCHMALZ(シュマルツ)
449,800税込494,780
1台
6日以内出荷から44日以内出荷
電圧(V)DC24定格電流(A)0.3作動温度(℃)0~40
ドリル イスカルドリルイスカル
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
シャンク径(mm)16
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)AUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替
ドリル DCMシリーズ イスカルドリル DCMシリーズイスカル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から30日以内出荷
マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz ATENマルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30HzATEN
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。 マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。 ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。 4K@30Hzまでの入出力解像度に対応しています。 ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定 簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。 デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1284に接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1284を操作可能です。
用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に接続台数コンピュータ:4(直接)トラスコ品番159-2208セット内容KVMケーブル(HDMI, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.46コネクタHDMI / USBアズワン品番64-8464-86RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルボディ イスカルカムドリルボディイスカル
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から30日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
DCM ダイニングチェア plywood E-comfortDCM ダイニングチェア plywoodE-comfort
49,980税込54,978
1脚
6日以内出荷から117日以内出荷
DCMをはじめとする、成型合板による一連のチェア(他にLCW、LCM、DCW)は、チャールズ・イームズの代表作として、また、ミッドセンチュリーデザインの名作として知られています。 1999年12月のTime magazine「The Best Of The Century」では、The Best Designとしても取り上げられています。 4本のステンレスパイプを3点でのみ溶接結合したフレームに、3次元曲面による背と座の成型合板を、ラバーマウントを挟んでボルト留めをしたシンプルな構造です。 背と座を一体成型にするのではなく、あえて2つのパーツにすることにより、荷重や衝撃を吸収するラバーマウントが十分にその効果を発揮するようデザインされています。 最初に製品化を行ったのは、チャールズ・イームズが当時勤めていたEvans Products Companyです。背と座のカーブを描く有機的な形状から、”the potato chip chair”というニックネームを持ちます。 チャールズ&レイ・イームズの功績は、成型合板という素材からスタートしたと言っても過言ではなく、安価で大量生産できるプロダクトの開発がそのコンセプトでした。 デザイナーの使命として、一人でも多くの人に「役に立つものを提供する」というイームズの思想が、果たして、現代でも受け継がれているのでしょうか。
用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×55.5×76材質(脚)ステンレススチール座面高(cm)45
ドリル イスカルドリルイスカル
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
シャンク径(mm)12
ドリル イスカルドリルイスカル
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷から30日以内出荷
シャンク径(mm)12
カムドリルボディ イスカルカムドリルボディイスカル
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
加工径(mm)7.5有効長(mm)37トラスコ品番251-2033種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)刃先径(Φmm)7.5シャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応