カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(652)
  • 制御機器(315)
  • バイク純正部品(231)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(163)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 測定用品(50)
  • 建築金物(42)
  • オフィス家具(41)
  • 空調・電設資材(40)
  • 家電(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 電気材料(13)
  • 作業服(12)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(11)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 手袋(6)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcp」の検索結果

関連キーワード
1,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デキャッパー DCPシリーズ アズワンデキャッパー DCPシリーズアズワン
23,600税込25,960
1個
当日出荷
アルミキャップを取り外すのに便利です。
寸法(mm)50×80×195質量(g)450
DPCP用ブラインドプラグ DCP タカチ電機工業DPCP用ブラインドプラグ DCPタカチ電機工業
219税込241
1組(6個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製デジタルノギスDCP-150 マイゾックスステンレス製デジタルノギスDCP-150マイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
用途長さを精密に測定付属品テスト用電池測定範囲0~150mm質量(g)156測定範囲(mm)0~150電源LR44×1最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03応答速度1.5m/秒保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下)動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)マイゾックスコード220406
耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜きWeed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。厚さ(mm)1.1
デキャッパー DCPシリーズ アズワンデキャッパー DCPシリーズアズワン
23,600税込25,960
1パック
翌々日出荷
アルミキャップを取り外すのに便利です。
用途外す適合Φ11寸法(mm)50×80×195質量(g)450アズワン品番3-515-11アルミキャップ径(Φmm)適用11
耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed耐切創手袋 DEXCUT DCPー765Weed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4X43B
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W WeedDEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775WWeed
699税込769
1双
当日出荷から5日以内出荷
高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン特性精密作業
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785 WeedDEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785Weed
989税込1,088
1双
当日出荷
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)
DCPペーパーコースター 角 アートナップDCPペーパーコースター 角アートナップ
1,598税込1,758
1袋(200枚)
当日出荷
木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプサイズ(mm)90×90厚さ(mm)0.5TKG品番9-2024-0302TKG品番(2017)6-1830-0302
DCP55用リチウム電池セット azbil(旧:山武)DCP55用リチウム電池セットazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
仕様リチウム電池セット
ライトボアアップ+DCPキット KITACOライトボアアップ+DCPキットKITACO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。 ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。 シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:156cc ボア径:Φ60 ストローク:55.2mm (ノーマル) ○圧縮比:12.1:1 ○ピストン:鋳造 ※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。 ※125ccを超過するため、レース専用となります。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種
DCPペーパーコースター 丸 アートナップDCPペーパーコースター 丸アートナップ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプ外径(Φmm)90厚さ(mm)0.5TKG品番9-2024-0301TKG品番(2017)6-1830-0301
(28057)ラジオ、DCP ニッサン(28057)ラジオ、DCPニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
液晶モニタ 27インチ アイケアモニター フルHD IPS USB-C 65W PD VA27DCP ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ アイケアモニター フルHD IPS USB-C 65W PD VA27DCPASUS(エイスース)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
27インチフルHD(1920×1080)LEDバックライトディスプレイ、IPS178°ワイドビューアングルパネル付き Adaptive-Sync / FreeSyncテクノロジーによる最大75Hzのリフレッシュレートにより、トレースを排除し、鮮明でクリアなビデオ再生を保証します USB-Cポートは、1本のケーブルでDisplayPort信号と65Wの電力供給をサポートします デスクトップスペースを節約するために壁に取り付け可能なVESA TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 ASUS VA27DCP Eye Care液晶ディスプレイは、27インチフルHD (1920 x 1080)解像度、広視野角178°のIPSパネルを搭載しており、シャープで細部まで富んだ、臨場感あふれる映像を提供します。 USB-Cポートは、USB-Cケーブル1本でDisplayPort信号での映像伝送と、65Wの電力供給に対応しています。 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM技術を採用しており、画面のカクつきやチラつきをなくし、シームレスでスムーズなゲームプレイを実現します。 また、TUV Rheinland認定のフリッカーフリー技術、ブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を実現します。 広視野角のIPSパネルにより、垂直面、水平面いずれにおいても178°の視野角を確保、どの角度からでも一貫性のある正確な色で高品質の映像を楽しむことができます。 フレームレス設計により、つなぎ目がほとんど目立たないシームレスなマルチディスプレイ環境を実現。圧倒的な没入感を演出します。 接続できるデバイスの種類が豊富なUSB-C接続対応。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、65Wの電力供給にも対応しています。(DP altモード搭載のUSB-Cデバイスが必要です。) USB-C経由で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 Adaptive Sync/FreeSyncTMテクノロジーは、ストレスになる遅延やモーションブラーを軽減することで、画面に表示される情報により早くリアクションがとれるため、滑らかでスムーズなゲームプレイをお楽しみいただけます。 (Adaptive-Sync/FreeSyncTM は48Hz~75Hzのリフレッシュレートで機能します) 本製品にはゲーム用に特化した便利な機能として、GamePlus機能を搭載しています。たとえば、GamePlus機能のAimpointモードでは、画面上に照準を表示することができ、FPSゲームなどをより有利に楽しむことができます。 また、タイマーモードでは画面上にカウントダウンタイマーを表示でき、RTSゲームなどで経過時間を画面で知ることができます。 そのほか、画面のリフレッシュレートを表示できるFPSカウンターモードなど、便利なモードを備えています。本機能はプロゲーマーの意見を元に共同開発され、ゲーマーの皆さんの練習とスキルアップを図るものです。 独自テクノロジーを取り入れることで品質を向上し、鮮やかな本物のビジュアル体験を提供できるようになりました。 Splendidビデオインテリジェンステクノロジーを採用しており、明るさ、コントラスト、シャープネスを強化してビデオや画像を最適化します。 Splendidは従来の「風景」「標準」「シアター」「sRGB」「夜景」に加え、新たに「読書」「暗室」の2つのモードを搭載しています。 また、「ブルーライト軽減」「フリッカーフリー」技術により、長時間の使用による目の負担を軽減しています。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 OSDメニューから簡単にアクセスでき、直感的かつ柔軟にシームレスに調整(0~Max)することが可能です。ASUSのブルーライト軽減機能は、ドイツの第三者調査機関であるTUV Rheinlandの認証を取得しており、安心して使用できます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラつき)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。また、ASUSのフリッカーフリー技術はTUV Rheinlandの認証を取得しており、その効果が証明されています。
仕様VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):597.89×336.31 mm、ピクセルピッチ:0.3114mm、表示色:16.7Mその他グリーンパッケージの実装付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード質量(kg)スタンド付き正味重量:5.2、スタンドなしの正味重量:5規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:612×432×215、スタンドなしの寸法:612×365×53.9角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(typ.)(標準)、100000000:1(ASCRon)(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):27、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):597.89×336.31 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.3114mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):75Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080表示機能トレースフリー技術:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、ゲームビジュアル:搭載、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:フリーシンク、低ブルーライト:搭載、アイケア+テクノロジー:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角178° / 178°応答速度5ミリ秒(GTG)入力端子HDMI v1.4×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2色(本体)ブラック各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライトバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)I/OポートUSB-C×1、HDMI(v1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:65Wモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)最大75輝度(cd/m2)250角度調節
チューブアッシ フィルターDCP 51044-0036 Kawasakiチューブアッシ フィルターDCP 51044-0036Kawasaki
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
代表車種BJ250LGF
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:240●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ180,Φ210●コード番号:647-240Sアズワン品番65-8683-54
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:360●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-360Sアズワン品番65-8683-60
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:150●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:648-150Nアズワン品番65-8683-34
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:330●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-330Nアズワン品番65-8683-43
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:170●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:647-170Sアズワン品番65-8683-19
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:390●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-390Nアズワン品番65-8683-46
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
939税込1,033
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:90●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-090Nアズワン品番65-8683-31
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:350●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-350Sアズワン品番65-8683-28
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:250●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:647-250Sアズワン品番65-8683-23
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:300●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-300Nアズワン品番65-8683-74
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:370●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-370Sアズワン品番65-8683-29
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:200●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150●コード番号:648-200Nアズワン品番65-8683-69
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:420●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ360●コード番号:648-420Nアズワン品番65-8683-80
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:110●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-110Nアズワン品番65-8683-32
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:310●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-310Nアズワン品番65-8683-42
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:190●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150●コード番号:647-190Sアズワン品番65-8683-20
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:290●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:647-290Sアズワン品番65-8683-25
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:190●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150●コード番号:648-190Nアズワン品番65-8683-36
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:310●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:647-310Sアズワン品番65-8683-26
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:280●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:647-280Sアズワン品番65-8683-56
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:320●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-320Nアズワン品番65-8683-75
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:290●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-290Nアズワン品番65-8683-41
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:230●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ180●コード番号:647-230Sアズワン品番65-8683-22
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:140●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:648-140Nアズワン品番65-8683-66
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:180●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150●コード番号:648-180Nアズワン品番65-8683-68
...